| |
|
| Artikel-Nr.: 3461-H4048879128971 Herst.-Nr.: 7000-88021-2300200 EAN/GTIN: 4048879128971 |
| |
|
| | |
| M8 St. 0° / M8 Bu. 90° A-kod. PUR 3x0.25 gr UL/CSA+schleppk. 2m - Achtung Sonderbestellung, keine Rückgabe oder Storno möglich! - Weitere Informationen: | | Herkunftsland: | Deutschland |
|
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: ASI-Kabel, ASI-Leitung, Feedbackkabel, SAI-Buskabel, SAI-Kabel, SAI-Leitung, Sensor-Aktor Kabel, Sensorsteckverbinder, sensorsteckverbinder m8, as-i kabel, 7000-88021-2300200, 7000880212300200, Modulare Kupplung, Einbaubuchse, Jack, Kabelbuchse, Kabelkupplung, Steckverbinder, Steckverbindung, Verbinder, Verbindung, Verbindungsstecker, Winkelbuchse, Winkelbuchsenstecker, Winkelsteckbuchse, Winkelstecker, Winkelverbindungsstück |
| | |
| | | Angebote (6) | | |
| | Lagerstand | | | Versand | | | | | | | | | | | | | | | | € 4,00* | ab € 10,41* | € 15,37* | | | | | 23 Tage | | | | | € 4,45* | ab € 10,73* | € 15,39* | | | | | | | | | | € 5,00* | ab € 12,25* | € 17,69* | | | | Lager 3461 | | | | | | € 6,99* | ab € 13,21* | € 19,25* | | | | | | 11 Tage | | | | | € 7,90* | ab € 13,58* | € 19,52* | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 3461 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 3461 | | Versand: Lager 3461 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 50,00* | € 6,99* |
Mindestbestellwert: € 50,00* |
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 3461 | | | Dieser Artikel ist von der Rückgabe ausgeschlossen. | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|