Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Pepperl+Fuchs Magnetsystem-Tester MT 01


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Bild zur Produktgruppe
Bild zur Produktgruppe
Artikel-Nr.:
     3461-H4050143003976
Hersteller:
     Pepperl+Fuchs
Herst.-Nr.:
     047230
EAN/GTIN:
     4050143003976
Suchbegriffe:
MT 01
MT01
047230
Mess-/Testgerät für Kommunikationst...
Betriebsspannung: 9 V Blockbatterie, zugängig über Deckel an der Gehäuserückwand - Achtung Sonderbestellung, keine Rückgabe oder Storno möglich! -
Weitere Informationen:
Herkunftsland:
Deutschland
Weitere Suchbegriffe: Categorie 5-Tester, Checkgerät, Coaxial-Kabeltester, Datenleitungstester, Durchgangsprüfer, Durchgangstester, Dämpfungsmessgerät, Funktionstester, Glasfasermessgerät, Glasfasertester, Grundgerät, ISDN-Installationstester, ISDN-Phasenprüfer, ISDN-Prüfapparat, ISDN-Prüfhandapparat, ISDN-Tester, Interface Tester, Kabeltester, Kategorie 5-Tester, Kategorie 5-Zertifizierungsset, Kategorie 6-Zertifizierungsset, Koaxialkabeltester, Kommunikationstechnik-Messgerät, Kommunikationstechnik-Testgerät, LAN-Funktionstester, LAN-Messgerät, LAN-Verbindungstester, LWL-Laserquelle, LWL-Rotlichtlaser, LWL-Zertifizierungsset, Lantester, Leitungsprüfer, Mess-/Testgerät Kommunikationstechn..., Messautomat, Messempfänger, Messgerät, Messgerät für Kommunikationstechnik, Messgerät für Kupfertechnik, Mini OTDR 1310/1550 nm, Mini OTDR 850/1300 nm, Mini-Reflektometer, OTDR, OTDR-Reflektometer, Optical Power Meter, PC Cable-Check, PC-Kabeltester, Patch-Check, Patch-Kabeltester, Patchkabeltester, Pegelmessautomat, Pegelmessgerät, Phasenprüfer, Power-Meter, Prüfgerät, Prüfgerät für Glasfasertechnik, Prüfhandapparat, Reflectometer, Reflektometer, Reflektometer OTDR 1300/850 nm, Reflektometer OTDR 850 nm, Reflektormeter Mini, Rotlichtlaser, Rotlichttaster LWL, S-Bus-Tester, SAT-Messempfänger, Satelliten-Signalmeter, Schnittstellentester, Signalmeter, Testgerät für Glasfasertechnik, Testgerät für Kommunikationstechnik, Testpunkt-Adapter, Twisted Pair-Kabeltester, Verbindungstester, Verdrahtungstester
Angebote (3)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
19 Tage
unbekannt
€ 5,90*
ab € 193,32*
€ 238,39*
Lager 3461
unbekannt
€ 6,99*
ab € 208,57*
€ 256,78*
23 Tage
nicht lagernd
€ 5,90*
ab € 233,29*
€ 282,54*
Preise: Lager 3461
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 256,78*
€ 305,57
pro Stück
ab 2 Stück
€ 250,04*
€ 297,55
pro Stück
ab 5 Stück
€ 241,44*
€ 287,31
pro Stück
ab 10 Stück
€ 234,85*
€ 279,47
pro Stück
ab 500 Stück
€ 208,57*
€ 248,20
pro Stück
Lagerstand: Lager 3461
Versand: Lager 3461
Es liegen leider keine detaillierten Lagerstands-Informationen vor.
Bestellwert
Versand
ab € 50,00*
€ 6,99*
Mindestbestellwert: € 50,00*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 3461
Dieser Artikel ist von der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.