| |
|
| Artikel-Nr.: 3461-H4050143087297 Herst.-Nr.: 240807-100010 EAN/GTIN: 4050143087297 |
| |
|
| | |
| Kabelstecker M8 gerade A-kodiert, 4-polig, PVC-Kabel schwarz, UL-zugelassen, Länge: 5 m - Achtung Sonderbestellung, keine Rückgabe oder Storno möglich! - Weitere Informationen: | | Schutzart (IP): | IP67 | Herkunftsland: | Ungarn |
|
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: ASI-Kabel, ASI-Leitung, Feedbackkabel, SAI-Buskabel, SAI-Kabel, SAI-Leitung, Sensor-Aktor Kabel, Einweg-Lichtschranke, Lichtschranke, Lichtschranken, as-i kabel, V31S-GM-BK5M-PVC-U, V31SGMBK5MPVCU, 240807100010, 240807-100010, Konfektioniertes Sensor-Aktor-Kabel, Anschlusskabel, Konfektioniertes Kabel, Sensor-Aktor-Kabel, Steckverbinder |
| | |
| | | Angebote (6) | | |
| | Lagerstand | | | Versand | | | | | | | | | | | | | | | | € 5,00* | ab € 10,67* | € 15,23* | | | | | 14 Tage | | | | | € 5,90* | ab € 10,68* | € 15,36* | | | | Lager 3461 | 17 Tage | | | | | € 6,99* | ab € 10,55* | € 15,39* | | | | | | 26 Tage | | | | | € 4,45* | ab € 10,78* | € 15,48* | | | | | | | | | | € 3,90* | ab € 12,04* | € 17,32* | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 3461 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 3461 | | Versand: Lager 3461 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 50,00* | € 6,99* |
Mindestbestellwert: € 50,00* |
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 3461 | | | Dieser Artikel ist von der Rückgabe ausgeschlossen. | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|