| |
|
| Artikel-Nr.: 3461-H4051268171588 Herst.-Nr.: 20604001222 EAN/GTIN: 4051268171588 |
| |
|
| | |
| Dimmbarer elektronischer Sicherheitstransformator 24V DC, Netzanschlussleitung 2m mit Eurostecker, 12-fach Verteiler, max. zulässige Länge der Sekundärleitungen 5m, Dimmbereich 10-100%, emphohlene Phasendimmer: Busch-Jaeger 6523U, Gira 5400 00, JUNG 1224 LED UDE oder JUNG 1730DD, keine Mindestlast erforderlich Weitere Informationen: | | Schutzart (IP): | IP20 | Herkunftsland: | China |
|
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: LED-Controller, LED-Farbsteuerung, LED-Sequenzer, RGB-Controller, Netztrafo, Netztransformator, Trafo, Transformator, led treiber, Trafo LED 24/30W dim Eurostecker, 12-f. Verteiler, TrafoLED2430WdimEurostecker,12f.Verteiler, 20604001222, LED-Betriebsgerät, Driver, Netzgerät, Phasendimmer, dimmbar |
| | |
| | | Angebote (3) | | |
| | Lagerstand | | | Versand | | | | | | | | | | | | | | | | € 5,00* | ab € 24,54* | € 34,36* | | | | Lager 3461 | | | | | | € 6,99* | ab € 24,23* | € 34,48* | | | | | | | | | | | € 7,95* | ab € 30,16* | € 41,54* | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 3461 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 3461 | | Versand: Lager 3461 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 50,00* | € 6,99* |
Mindestbestellwert: € 50,00* |
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 3461 | | | Dieser Artikel ist von der Rückgabe ausgeschlossen. | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|