| |
|
| Artikel-Nr.: 3461-H4547648094894 Herst.-Nr.: 182803 EAN/GTIN: 4547648094894 |
| |
|
| | |
| Fotoelektrischer Lichtleitersensor, Einweglichtschranke, M3, 2 m - Achtung Sonderbestellung, keine Rückgabe oder Storno möglich! - Weitere Informationen: | | Schutzart (IP): | IP67 | Ausführung des elektrischen Anschlusses: | Kabel | Einstellverfahren: | sonstige | Herkunftsland: | China |
|
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: LWL-Verstärker, Lichtleiterverstärker, Lichtwellenverstärker, Sensorgehäuse, einweg-lichtschranke, E32-TC200E 2M, E32TC200E2M, 182803, Lichtleitersensor/Lichtleiterverstärker, E32 - Standard, E32 Standard, zylindrisch, Einweglichtschranke, Einzelweg, Einzelweglichtschranke, Empfänger, Lichtleiter-Sensorköpfe, Lichtleitersensoren und -verstärker, Lichtschranke, Nur-Sender, Sender, Sensorik, oneway |
| | |
| | | Angebote (7) | | |
| | Lagerstand | | | Versand | | | | | | | | | | | 54 Tage | | | | | € 4,45* | ab € 71,06* | € 87,32* | | | | Lager 3461 | 11 Tage | | | | | € 6,99* | ab € 71,38* | € 88,60* | | | | | | | | | | | € 6,90* | ab € 67,11* | € 90,59* | | | | | | | | | | € 5,00* | ab € 80,91* | € 99,04* | | | | | | | | | | Frei Haus | ab € 84,69* | € 103,10* | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 3461 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 3461 | | Versand: Lager 3461 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 50,00* | € 6,99* |
Mindestbestellwert: € 50,00* |
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 3461 | | | Dieser Artikel ist von der Rückgabe ausgeschlossen. | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|