Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

HA Waschtisch-Einlochbatterie


Menge:  Stück  
Produktinformationen
HA Waschtisch-Einlochbatterie
Artikel-Nr.:
     3461-P4057304009389
Hersteller:
     Hansa Armaturen
Herst.-Nr.:
     64432009
EAN/GTIN:
     4057304009389
Suchbegriffe:
Einlochbatterie
Selbstschluss-Waschtischbatterie
Waschtisch Armatur
Waschtisch Einhandbatterie
HA Waschtisch-Einlochbatterie Hansaelectra 6443 2009 Netz verchromt HANSAELECTRA Waschtisch-Elektronik-Batterie, DN 15 Netzbetrieb 9 V oder 12 V berührungslos elektronisch gesteuert (Infrarot) Bluetooth fähig Durchflussmenge: 6 l/min, gemessen bei 3 bar Fließdruck Ausladung: 112mm Auslaufhöhe: 135mm Armaturenkörper: Messing Mischwassertemperatur einstellbar (Festeinstellung möglich) umbaubar für Kalt- oder Mischwasseranschluss (-) Zubehör im Lieferumfang Luftsprudler, diebstahlsicher, M 24x1 A Magnetventil Sensorparameter werksseitig voreingestellt mit der HANSA-App und einem Smartphone / Tablet können verschiedene Parameter eingestellt werden automatische, individuell einstellbare Hygienespülung über Bluetooth Nachlaufzeit auf ca. 2 Sekunden voreingestellt Sicherheitsabschaltung nach 2 min Befestigungsset zur Armaturenmontage ohne Ablaufgarnitur ohne Zugstangenbohrung Anschluss mit 2 flexiblen Druckschläuchen mit Schmutzfangsieb Rückflussverhinderer in Anschlüssen Armatur kann zu Reinigungszwecken mit der mitgelieferten Abdeckung deaktiviert werden Push-Ablaufgarnitur 59913988 zusätzlich bestellbar Betriebsspannung 12 V DC passende Netzteile 64490900 oder 64990100 bitte separat bestellen Bestellnummer: 64432009 verchromt - Achtung Sonderbestellung, keine Rückgabe oder Storno möglich! -
Angebote (2)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 3461
unbekannt
€ 6,99*
ab € 329,59*
€ 406,35*
€ 5,95*
ab € 360,42*
€ 432,10*
Preise: Lager 3461
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 406,35*
€ 483,56
pro Stück
ab 2 Stück
€ 402,24*
€ 478,67
pro Stück
ab 3 Stück
€ 392,19*
€ 466,71
pro Stück
ab 5 Stück
€ 383,67*
€ 456,57
pro Stück
ab 10 Stück
€ 370,18*
€ 440,51
pro Stück
ab 500 Stück
€ 329,59*
€ 392,21
pro Stück
Lagerstand: Lager 3461
Versand: Lager 3461
Es liegen leider keine detaillierten Lagerstands-Informationen vor.
Bestellwert
Versand
ab € 50,00*
€ 6,99*
Mindestbestellwert: € 50,00*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 3461
Dieser Artikel ist von der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.