Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Kabelverschraubung Kunststoff ESKV 63 RW BK


Menge:  Packung  
Produktinformationen
Produktabbildung
Produktabbildung
Artikel-Nr.:
     3461-S4007686029000
Hersteller:
     Wiska
Herst.-Nr.:
     10105817
EAN/GTIN:
     4007686029000
Suchbegriffe:
Kabelverschraubung
Zugentlastung
Zugentlastungsbügel
kabelverschraubung kunststoff ip68
Gewindeart metrisch, Gewindenennmaß metrisch/PG 63, Gewindesteigung 15mm, Gewindelänge 15mm, Schlüsselweite 68mm, Sechskant Eckmaß 75mm, Geeignet für Kabeldurchmesser 34 ... 48mm, Werkstoff Kunststoff, Werkstoffgüte Polyamid (PA), Oberflächenschutz unbehandelt, Halogenfrei, Schutzart (IP) IP68, Schlagfest, Farbe schwarz, RAL-Nummer 9005, Ausführung gerade, Mit Zugentlastung, Art der Dichtung Dichtring, Einsatztemperatur -40 ... 100°C, Für Ex-Zone Gas ohne, Für Ex-Zone Staub ohne, - Achtung Sonderbestellung, keine Rückgabe oder Storno möglich! -
Weitere Suchbegriffe: kabelverschraubung, wiska kabelverschraubung, Anbau-Kabelstutzen, Anbaustutzen, Bahnverschraubung, EN 45545, Einführung, Kabeleinführungsstutzen, Kunststoffverschraubung, Standardkabelverschraubung, Verschraubung
Angebote (5)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
€ 4,00*
ab € 32,82*
€ 43,70*
€ 5,00*
ab € 32,98002*
€ 43,71*
€ 3,90*
ab € 33,88002*
€ 44,98002*
Lager 3461
unbekannt
€ 6,99*
ab € 33,14622*
€ 45,3471*
17 Tage
nicht lagernd
€ 5,90*
ab € 36,5322*
€ 48,16221*
Menge:  Packung  
Preise: Lager 3461
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Packung
€ 45,3471*
€ 53,96305
pro Packung
ab 2 Packungen
€ 43,22622*
€ 51,4392
pro Packung
ab 5 Packungen
€ 40,9062*
€ 48,67838
pro Packung
ab 10 Packungen
€ 40,7262*
€ 48,46418
pro Packung
ab 20 Packungen
€ 37,73622*
€ 44,9061
pro Packung
ab 3000 Packungen
€ 33,14622*
€ 39,444
pro Packung
1 Packung enthält 3 Stück (ab € 11,04874* pro Stück)
Lagerstand: Lager 3461
Versand: Lager 3461
Es liegen leider keine detaillierten Lagerstands-Informationen vor.
Bestellwert
Versand
ab € 50,00*
€ 6,99*
Mindestbestellwert: € 50,00*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 3461
Dieser Artikel ist von der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Wiska
10064019
ab € 0,839*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.