Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Hygrostat HY 230 I


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Hygrostat HY 230 I
Hygrostat HY 230 I
Schaltbild
Produktbild
Artikel-Nr.:
     3461-S4012799571278
Hersteller:
     Maico
Herst.-Nr.:
     0157.0127
EAN/GTIN:
     4012799571278
Suchbegriffe:
Feuchtigkeitsregler
Hygrostat
Hygrostat Verteilersysteme
maico hygrostat
Max. Spannung der Kontakte 230V, Max. Kontaktbelastung 10A, Schutzart (IP) IP30, Farbe weiß, RAL-Nummer 9010, Höhe 71mm, Breite 71mm, Tiefe 27mm, - Achtung Sonderbestellung, keine Rückgabe oder Storno möglich! -
Weitere Suchbegriffe: hygrostat verteilersysteme, Feuchteregler, Luftfeuchtigkeitsregler, Messelement, Regler
Angebote (8)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
23 Tage
nicht lagernd
€ 4,95*
ab € 104,05*
€ 126,41*
41 Tage
nicht lagernd
€ 7,90*
ab € 105,04*
€ 126,97*
€ 5,46*
ab € 106,64*
€ 128,73*
46 Tage
nicht lagernd
€ 5,90*
ab € 109,95*
€ 132,99*
Lager 3461
18 Tage
unbekannt
€ 6,99*
ab € 112,39*
€ 139,30*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 3461
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 139,30*
€ 165,77
pro Stück
ab 2 Stück
€ 137,05*
€ 163,09
pro Stück
ab 5 Stück
€ 131,58*
€ 156,58
pro Stück
ab 10 Stück
€ 124,38*
€ 148,01
pro Stück
ab 500 Stück
€ 112,39*
€ 133,74
pro Stück
Lagerstand: Lager 3461
Versand: Lager 3461
Es liegen leider keine detaillierten Lagerstands-Informationen vor.
Bestellwert
Versand
ab € 50,00*
€ 6,99*
Mindestbestellwert: € 50,00*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 3461
Dieser Artikel ist von der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Maico
0093.0159
ab € 7,47*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.