| |
|
| Artikel-Nr.: 3461-S4012799571483 Herst.-Nr.: 0157.0148 EAN/GTIN: 4012799571483 |
| |
|
| | |
| Primärspannung 1 0 ... 400V, Sekundärspannung 1 105 ... 105V, Sekundärspannung 2 0 ... 150V, Sekundärspannung 3 0 ... 190V, Sekundärspannung 4 0 ... 250V, Sekundärspannung 5 0 ... 400V, Bemessungsleistung 600VA, Breite 248mm, Höhe 195mm, Tiefe 205mm, Schutzart (IP) IP54, - Achtung Sonderbestellung, keine Rückgabe oder Storno möglich! - |
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: Steuer-Trafo, Steuer-Transformator, Steuertrafo, Steuertransformator, Stufentransformator, Netztrafo, Netztransformator, Trafo, Transformator, stufentransformator maico, spartrafo, 3-Phasen-Steuertrafo, Drehzahlregler, Drehzahlsteller, Dreiphasen-Steuertransformator, Dreiphasen-Trockentrafo, Dreiphasen-Trockentransformator, Dreiphasentransformator, Dreiphasentrocken-Transformator |
| | |
| | | Angebote (8) | | |
| | Lagerstand | | | Versand | | | | | | | | | | | 21 Tage | | | | | € 4,95* | ab € 316,82* | € 363,10* | | | | | 24 Tage | | | | | € 7,90* | ab € 321,13* | € 364,70* | | | | | | | | | | Frei Haus | ab € 324,62* | € 369,59* | | | | | | | | | | Frei Haus | ab € 328,33* | € 373,23* | | | | Lager 3461 | | | | | | € 6,99* | ab € 387,25* | € 449,53* | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 3461 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 3461 | | Versand: Lager 3461 | | | | Es liegen leider keine detaillierten Lagerstands-Informationen vor. | | Bestellwert | Versand | ab € 50,00* | € 6,99* |
Mindestbestellwert: € 50,00* |
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 3461 | | | Dieser Artikel ist von der Rückgabe ausgeschlossen. | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|