Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Radial-Rohrventilator 27W,220m³/h,IPX4 ERR 10/1


Menge:  Stück  
Produktinformationen

Artikel-Nr.:
     3461-S4012799802709
Hersteller:
     Maico
Herst.-Nr.:
     0080.0270
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Radialgebläse
Radiallüfter
Radialventilator
Zentrifugalgebläse
Werkstoff des Gehäuses rostfreier Stahl, Luftmenge unbelastet 220m³/h, Anschlussspannung 230V, Schutzart (IP) IPX4, Länge 230mm, Durchmesser des Gehäuses 254mm, - Achtung Sonderbestellung, keine Rückgabe oder Storno möglich! -
Weitere Suchbegriffe: Zentrifugallüfter, Zentrifugalventilator, Rohrventilator, rohrventilator, Belüftungssystem, Entlüftungssystem, Lüftungssystem, Rohr-Lüftungssystem, Rohrlüfter, Ventilator für Rohreinbau
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 227,43*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 281,06*
€ 334,46
pro Stück
ab 2 Stück
€ 277,49*
€ 330,21
pro Stück
ab 5 Stück
€ 267,40*
€ 318,21
pro Stück
ab 10 Stück
€ 260,66*
€ 310,19
pro Stück
ab 500 Stück
€ 227,43*
€ 270,64
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.