Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Radial-Rohrventilator 51W,250m³/h,IPX4 ERR 10/1 S


Menge:  Stück  
Produktinformationen

Artikel-Nr.:
     3461-S4012799802716
Hersteller:
     Maico
Herst.-Nr.:
     0080.0271
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Radialgebläse
Radiallüfter
Radialventilator
Zentrifugalgebläse
Werkstoff des Gehäuses rostfreier Stahl, Luftmenge unbelastet 250m³/h, Anschlussspannung 230V, Schutzart (IP) IPX4, Länge 230mm, Durchmesser des Gehäuses 254mm, - Achtung Sonderbestellung, keine Rückgabe oder Storno möglich! -
Weitere Suchbegriffe: Zentrifugallüfter, Zentrifugalventilator, Rohrventilator, rohrventilator, Belüftungssystem, Entlüftungssystem, Lüftungssystem, Rohr-Lüftungssystem, Rohrlüfter, Ventilator für Rohreinbau
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 236,75*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 292,02*
€ 347,50
pro Stück
ab 2 Stück
€ 288,86*
€ 343,74
pro Stück
ab 5 Stück
€ 276,83*
€ 329,43
pro Stück
ab 10 Stück
€ 263,05*
€ 313,03
pro Stück
ab 500 Stück
€ 236,75*
€ 281,73
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.