| |
|
| Artikel-Nr.: 3461-S4015609293926 Herst.-Nr.: FW330501CC EAN/GTIN: 4015609293926 |
| |
|
| | |
| IEC-Stromstärke 32A, Polzahl 5, Spannung nach EN 60309-2 sonstige, Uhrzeit-Stellung 1h, Kennfarbe grau, Schutzart (IP) IP54, Anschlusstechnik schraublose Klemme, Steckrichtung gerade, Kabeleinführung Knickschutztülle, Werkstoff Kunststoff, Kontaktmaterial CuZn, Oberflächenbehandlung Kontakte unbehandelt, - Achtung Sonderbestellung, keine Rückgabe oder Storno möglich! - |
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: cee kupplungsdose 32a, 32A, 5-polig, CEE-Kupplungsdose, CEE-Steckverbinder, CEE-Steckvorrichtung, CEETyp-Steckverbinder, CEETyp-Steckvorrichtung, CEEform-Kupplung, CEEform-Kupplungsdose |
| | |
| | | Angebote (4) | | |
| | Lagerstand | Mind.-Menge | | Versand | | | | | | | | | | | 22 Tage | | | 10 | | € 5,90* | ab € 51,18* | € 60,32* | | | | | | | | 1 | | € 5,46* | ab € 50,85* | € 66,49* | | | | Lager 3461 | | | | 1 | | € 6,99* | ab € 49,82* | € 68,28* | | | | | | | | | 1 | | Frei Haus | ab € 52,41* | € 68,49* | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 3461 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 3461 | | Versand: Lager 3461 | | | | Es liegen leider keine detaillierten Lagerstands-Informationen vor. | | Bestellwert | Versand | ab € 50,00* | € 6,99* |
Mindestbestellwert: € 50,00* |
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 3461 | | | Dieser Artikel ist von der Rückgabe ausgeschlossen. | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|