| |
|
| Artikel-Nr.: 3461-S4015609296569 Herst.-Nr.: FW331503SK EAN/GTIN: 4015609296569 |
| |
|
| | |
| IEC-Stromstärke 32A, Polzahl 5, Spannung nach EN 60309-2 400-440 V (50+60 Hz) rot, Uhrzeit-Stellung 3h, Kennfarbe rot, Schutzart (IP) IP54, Anschlusstechnik Schraubklemme, Steckrichtung gerade, Kabeleinführung Verschraubung, Werkstoff Kunststoff, Kontaktmaterial CuZn, Oberflächenbehandlung Kontakte unbehandelt, - Achtung Sonderbestellung, keine Rückgabe oder Storno möglich! - |
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: 32A, 5-polig, CEE-Kupplungsdose, CEE-Steckverbinder, CEE-Steckvorrichtung, CEETyp-Steckverbinder, CEETyp-Steckvorrichtung, CEEform-Kupplung, CEEform-Kupplungsdose |
| | |
| | | Angebote (4) | | |
| | Lagerstand | Mind.-Menge | | Versand | | | | | | | | | | | 21 Tage | | | 10 | | € 5,90* | ab € 47,26* | € 55,87* | | | | | | | | 1 | | € 5,00* | ab € 45,00* | € 59,03* | | | | Lager 3461 | | | | 1 | | € 6,99* | ab € 44,57* | € 59,14* | | | | | | | | | 1 | | Frei Haus | ab € 46,27* | € 60,74* | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 3461 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 3461 | | Versand: Lager 3461 | | | | Es liegen leider keine detaillierten Lagerstands-Informationen vor. | | Bestellwert | Versand | ab € 50,00* | € 6,99* |
Mindestbestellwert: € 50,00* |
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 3461 | | | Dieser Artikel ist von der Rückgabe ausgeschlossen. | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|