| |
|
| Artikel-Nr.: 3461-S4057298009518 Herst.-Nr.: 931.102 EAN/GTIN: 4057298009518 |
| |
|
| | |
| Gehäuseform sonstige, Anzahl der SCHUKO-Steckdosen 0, Anzahl der Euro-Steckdosen 0, Anzahl der CEE-Steckdosen 0, Anzahl der Steckdosen mit Erdungsstift 2, Anzahl der Kaltgeräte-Steckdosen 0, Anzahl der Steckdosen Typ Bipasso (Italien) 0, Anzahl der Steckdosen Typ P11 (Italien) 0, Anzahl der Steckdosen Type NEMA 0, Anzahl der sonstigen Steckdosen 0, Nennstrom 16A, Aderquerschnitt 1,5mm², Mit Deckel, Werkstoff Metall, Werkstoffgüte sonstige, Oberflächenschutz Sandguss, Ausführung der Oberfläche glänzend, Farbe schwarz, RAL-Nummer (ähnlich) 9005, Schutzart (IP) IP20, Länge der Zuleitung 2m, Verdrehter Zentraleinsatz, Winkel verdrehter Zentraleinsatz 90°, - Achtung Sonderbestellung, keine Rückgabe oder Storno möglich! - |
| | |
| | | |
| | | |
| | | Angebote (3) | | |
| | Lagerstand | | | Versand | | | | | | | | | | | 17 Tage | | | | | € 5,90* | ab € 285,12* | € 337,74* | | | | | 6 Tage | | | | | € 5,90* | ab € 287,16* | € 340,48* | | | | Lager 3461 | | | | | | € 6,99* | ab € 465,86* | € 545,02* | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 3461 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 3461 | | Versand: Lager 3461 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 50,00* | € 6,99* |
Mindestbestellwert: € 50,00* |
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 3461 | | | Dieser Artikel ist von der Rückgabe ausgeschlossen. | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|