Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Cekon-Stecker CTW 316/6H


Menge:  Stück  
Produktinformationen
CEE-Stecker 3p 16A IP67 230Vbl 6h Schraubkl Kst Verschraubung
CEE-Stecker 3p 16A IP67 230Vbl 6h Schraubkl Kst Verschraubung
Artikel-Nr.:
     3461-S50181387
Hersteller:
     Elektra Tailfingen
Herst.-Nr.:
     70376
EAN/GTIN:
     4018325005071
Suchbegriffe:
CEE-Stecker
cee-stecker 16a
cee-stecker
IEC-Stromstärke 16A, Polzahl 3, Spannung nach EN 60309-2 230 V (50+60 Hz) blau, Uhrzeit-Stellung 6h, Kennfarbe blau, Schutzart (IP) IPX7, Anschlusstechnik Schraubklemme, Kabeleinführung Verschraubung, Steckrichtung gerade, Werkstoff Kunststoff, - Achtung Sonderbestellung, keine Rückgabe oder Storno möglich! -
Weitere Suchbegriffe: CEE-Steckverbinder, CEE-Steckvorrichtung, CEETyp-Stecker, CEETyp-Steckverbinder, CEETyp-Steckvorrichtung, CEEform-Stecker, CEEform-Steckverbinder, CEEform-Steckvorrichtung, CEEnorm-Stecker
Angebote (6)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
12 Tage
nicht lagernd
€ 7,90*
ab € 40,82*
€ 53,52*
€ 5,00*
ab € 41,30*
€ 54,22*
Frei Haus
ab € 42,61*
€ 55,84*
20 Tage
nicht lagernd
€ 5,90*
ab € 42,73*
€ 56,06*
Lager 3461
unbekannt
€ 6,99*
ab € 65,35*
€ 85,41*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 3461
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 85,41*
€ 101,64
pro Stück
ab 2 Stück
€ 83,89*
€ 99,83
pro Stück
ab 5 Stück
€ 80,06*
€ 95,27
pro Stück
ab 10 Stück
€ 77,38*
€ 92,08
pro Stück
ab 20 Stück
€ 74,80*
€ 89,01
pro Stück
ab 25 Stück
€ 73,68*
€ 87,68
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 65,35*
€ 77,77
pro Stück
Lagerstand: Lager 3461
Versand: Lager 3461
Es liegen leider keine detaillierten Lagerstands-Informationen vor.
Bestellwert
Versand
ab € 50,00*
€ 6,99*
Mindestbestellwert: € 50,00*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 3461
Dieser Artikel ist von der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Elektra
190443
ab € 4,03*
Ähnlich
Elektra
34871
ab € 31,30*
Ähnlich
Elektra
70309
ab € 63,57*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.