Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Rogowski-Spule D=175mm, Ltg=1,5m 855-9150/2000-1751


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Maßzeichnung
Maßzeichnung
Artikel-Nr.:
     3517A-42250628
Hersteller:
     WAGO Kontakttechnik
Herst.-Nr.:
     855-9150/2000-1751
EAN/GTIN:
     4055143419192
Suchbegriffe:
Rogowski-Spule
Aufsteckstromwandler
Strom-Wandler
Stromtransformator

Rogowski-Spule D=175mm, Ltg=1,5m 855-9150/2000-1751

Rogowski-Spule
Primärer Bemessungsstrom 1000 A
Ausgangssignal 22,5 mV pro kA
Leitungslänge 1,5 m
Durchführung für Messleiter 175 mm
Weitere Informationen:
Ausführung:
sonstige
Primärer Bemessungsstrom In:
1000 A
Genauigkeitsklasse:
0.5
Überstrombegrenzungsfaktor:
FS 5
Geeicht:
nein
Mit Berührungsschutz:
ja
Öffnungsbreite:
175 mm
Öffnungsdurchmesser:
175 mm
Schnappbefestigung:
nein
Hinweis zur Abbildung:
Produktbild (ähnlich)
Angebote (10)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 3517
€ 5,00*
ab € 106,44*
€ 118,96*
21 Tage
unbekannt
€ 6,99*
ab € 105,1784*
€ 119,5048*
22 Tage
nicht lagernd
€ 4,95*
ab € 109,16*
€ 122,12*
Frei Haus
ab € 110,76*
€ 123,65*
12 Tage
nicht lagernd
€ 7,90*
ab € 113,594*
€ 126,764*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 3517
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 118,96*
€ 141,56
pro Stück
ab 2 Stück
€ 118,24*
€ 140,71
pro Stück
ab 5 Stück
€ 114,89*
€ 136,72
pro Stück
ab 10 Stück
€ 113,86*
€ 135,49
pro Stück
ab 500 Stück
€ 106,44*
€ 126,66
pro Stück
Lagerstand: Lager 3517
Versand: Lager 3517
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,00*
ab € 130,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 3517
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 7,50*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
WAGO Kontakttechnik
2857-570/024-000
ab € 259,967*
Zubehör
WAGO Kontakttechnik
750-495/040-002
ab € 413,44*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.