Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Einweglichtschranke Sender SB12E1Q3


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Einweglichtschranke Sender SB12E1Q3
Einweglichtschranke Sender SB12E1Q3
Artikel-Nr.:
     3517A-42763394
Hersteller:
     Hans Turck
Herst.-Nr.:
     3081995
EAN/GTIN:
     0662488819958
Suchbegriffe:
Einweg-Lichtschranke
einweg-lichtschranke

Einweglichtschranke Sender SB12E1Q3

Opto-Sensor, Einweglichtschranke (Sender), max. Reichweite 1500 mm, Leitungslänge 0.15 m, Kabel 2 m, 3-polig, Versorgungsspannung 10-30 VDC
Weitere Informationen:
Bemessungsschaltabstand:
1500 mm
Max. Schaltabstand:
1500 mm
Ausführung des elektrischen Anschlusses:
Steckverbinder M8
Durchmesser des Sensors:
12 mm
Länge des Sensors:
30,5 mm
Werkstoff der optischen Fläche:
Kunststoff
Werkstoff des Gehäuses:
Kunststoff
Umgebungstemperatur:
-20..50 °C
Reaktionszeit:
2,5 ms
Hinweis zur Abbildung:
Maßzeichnung
Angebote (4)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
19 Tage
nicht lagernd
€ 4,45*
ab € 32,33*
€ 43,65*
Lager 3517
€ 5,00*
ab € 32,69*
€ 44,17*
€ 3,90*
ab € 33,94*
€ 45,43*
17 Tage
unbekannt
€ 6,99*
ab € 33,69*
€ 45,91*
Preise: Lager 3517
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 44,17*
€ 52,56
pro Stück
ab 2 Stück
€ 43,27*
€ 51,49
pro Stück
ab 5 Stück
€ 41,06*
€ 48,86
pro Stück
ab 10 Stück
€ 40,41*
€ 48,09
pro Stück
ab 20 Stück
€ 37,53*
€ 44,66
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 32,69*
€ 38,90
pro Stück
Lagerstand: Lager 3517
Versand: Lager 3517
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,00*
ab € 130,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 3517
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 7,50*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.