Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Haupt-Not-Aus-Schalter D4 00/HS-F45-D-RG


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Haupt-Not-Aus-Schalter D4 00/HS-F45-D-RG
Haupt-Not-Aus-Schalter D4 00/HS-F45-D-RG
Artikel-Nr.:
     3517A-45130583
Hersteller:
     Elektra Tailfingen
Herst.-Nr.:
     34000260
EAN/GTIN:
     4018325032749
Suchbegriffe:
Hauptschalter
Hauptschalter Not Halt
Hauptschalter Not-Aus
Not Aus Schalter

Haupt-Not-Aus-Schalter D4 00/HS-F45-D-RG

Weitere Informationen:
Ausführung als Sicherheitsschalter:
ja
Bemessungsdauerstrom Iu:
100 A
Polzahl:
3
Motorantrieb integriert:
nein
Geeignet für Verteilereinbau:
nein
Schutzart (IP), frontseitig:
IP65
Hinweis zur Abbildung:
Produktbild (ähnlich)
Angebote (5)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
€ 5,95*
ab € 70,81*
€ 89,97*
24 Tage
nicht lagernd
€ 5,90*
ab € 75,32*
€ 95,69*
11 Tage
unbekannt
€ 6,99*
ab € 74,85*
€ 96,52*
Lager 3517
€ 5,00*
ab € 77,47*
€ 98,40*
Frei Haus
ab € 80,65*
€ 102,27*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 3517
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 98,40*
€ 117,10
pro Stück
ab 2 Stück
€ 96,78*
€ 115,17
pro Stück
ab 5 Stück
€ 93,67*
€ 111,47
pro Stück
ab 10 Stück
€ 90,76*
€ 108,00
pro Stück
ab 500 Stück
€ 77,47*
€ 92,19
pro Stück
Lagerstand: Lager 3517
Versand: Lager 3517
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,00*
ab € 130,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 3517
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 7,50*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.