Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

G-Sicherung 6,3x32 F 10A 189000


Menge:  Stück  
Produktinformationen
G-Sicherung 6,3x32 F 10A 189000
Artikel-Nr.:
     3517A-45180778
Hersteller:
     Siba
Herst.-Nr.:
     189000.10
EAN/GTIN:
     4028854016639
Suchbegriffe:
Feinsicherung
G-Sicherung
Glassicherung
Keramiksicherung

G-Sicherung 6,3x32 F 10A 189000

Weitere Informationen:
Ausführung:
Glassicherung
Größe:
6,3x32 mm
Bemessungsstrom:
10 A
Bemessungsspannung:
250 V
Auslösecharakteristik:
flink (F)
Hinweis zur Abbildung:
Produktbild
Angebote (2)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 3517
100
€ 5,00*
ab € 0,5285*
€ 0,6885*
100
Frei Haus
ab € 0,5442*
€ 0,7042*
Preise: Lager 3517
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 100 Stück
€ 0,6885*
€ 0,81932
pro Stück
ab 200 Stück
€ 0,6785*
€ 0,80742
pro Stück
ab 500 Stück
€ 0,6385*
€ 0,75982
pro Stück
ab 1000 Stück
€ 0,6285*
€ 0,74792
pro Stück
ab 50000 Stück
€ 0,5285*
€ 0,62892
pro Stück
Bestellungen nur in Vielfachen von 100 Stück
Mindestbestellmenge: 100 Stück ( entspricht € 68,85* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 3517
Versand: Lager 3517
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,00*
ab € 130,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 3517
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 7,50*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.