Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Anschlussbolzen M10x80 SV 9676.977


Menge:  Packung  
Produktinformationen:
Rittal SV 9676.977 80 mm M10 Bolzen
Rittal SV 9676.977 80 mm M10 Bolzen
Artikel-Nr.:
     3517A-45194790
Hersteller:
     Rittal
Herst.-Nr.:
     9676977
EAN/GTIN:
     4028177607002
Suchbegriffe:
Gehäuse-Zubehör
Gehäusezubehör
Gewinde-Bolzen
Gewindebolzen

Anschlussbolzen M10x80 SV 9676.977

SV Gewindebolzen, M10, L: 80 mm
Weitere Informationen:
Werkstoff:
Stahl
Werkstoffgüte:
sonstige
Oberflächenschutz:
galvanisch/elektrolytisch verzinkt
Gewindemaß (metrisch):
10
Gewindesteigung:
1,41 mm
Vollgewinde:
ja
Länge:
80 mm
Hinweis zur Abbildung:
Produktbild
Angebote (9)
Lagerstand
Mind.-Menge
Einheit
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 3517
8
pro Packung
€ 5,00*
ab € 9,77*
€ 12,60*
3 Tage
unbekannt
1
pro Packung
Frei Haus
ab € 9,19*
€ 12,71*
8
pro Packung
Frei Haus
ab € 10,13*
€ 13,09*
14 Tage
nicht lagernd
1
pro Paket
€ 7,90*
ab € 9,46*
€ 13,13*
1
pro Stück
€ 5,95*
ab € 9,61*
€ 13,27*
Menge:  Packung  
Preise: Lager 3517
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 8 Packungen
€ 12,60*
€ 14,994
pro Packung
ab 10 Packungen
€ 12,19*
€ 14,5061
pro Packung
ab 20 Packungen
€ 11,75*
€ 13,9825
pro Packung
ab 3000 Packungen
€ 9,77*
€ 11,6263
pro Packung
1 Packung enthält 8 Stück (ab € 1,22125* pro Stück)
Bestellungen nur in Vielfachen von 8 Packungen
Mindestbestellmenge: 8 Packungen ( entspricht € 100,80* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 3517
Versand: Lager 3517
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,00*
ab € 130,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 3517
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 7,50*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.