Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

EIB-HStH 2x2x0,8 Eca Ri100 EIB-/Bus-Leitung


Menge:  Meter  
Produktinformationen
EIB-HStH 2x2x0,8 Eca Ri100 EIB-/Bus-Leitung
EIB-HStH 2x2x0,8 Eca Ri100 EIB-/Bus-Leitung
Artikel-Nr.:
     3517A-45607512
Hersteller:
     k.A.
Herst.-Nr.:
     EIB-HStH 2x2x0,8 Eca Ri100
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
EIB-H(ST)H
eib h st h

EIB-HStH 2x2x0,8 Eca Ri100 EIB-/Bus-Leitung

Die Leitung ist für Übertragung der Bussignale in der Gebäude-Systemtechnik bestimmt. Sie kann auch zur Übertragung von Messwerten als MSR-Leitung in Starkstromanlagen oder in der Prozessdatenverarbeitung verwendet werden.
Weitere Informationen:
Leiterdurchmesser:
0,8 mm
Leiter-Klasse:
Kl.1 = eindrähtig
Ader-Zahl:
4
Anzahl der Verseilelemente:
1
Verseilelement:
Vierer
Werkstoff der Aderisolation:
sonstige
Spezifizierung Aderisolation:
sonstige
Ader-Kennzeichnung:
Farbe
Schirm über Verseilelement:
ohne
Verseilung:
Lagen
Hinweis zur Abbildung:
Produktbild (ähnlich)
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 0,9153*
  
Preis gilt ab 50.000 Meter
Bestellungen nur in Vielfachen von 100 Meter
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 100 Meter
€ 1,1653*
€ 1,38671
pro Meter
ab 200 Meter
€ 1,1553*
€ 1,37481
pro Meter
ab 500 Meter
€ 1,1253*
€ 1,33911
pro Meter
ab 1000 Meter
€ 1,0753*
€ 1,27961
pro Meter
ab 50000 Meter
€ 0,9153*
€ 1,08921
pro Meter
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.