Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Kabelverschraubung 927/09


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Kabelverschraubung 927/09
Kabelverschraubung 927/09
Maßzeichnung (ähnlich)
Artikel-Nr.:
     3517A-45937796
Hersteller:
     HKL
Herst.-Nr.:
     927/09
EAN/GTIN:
     4011126011579
Suchbegriffe:
Kabelverschraubung
Zugentlastung
Zugentlastungsbügel
kabelverschraubung pg9

Kabelverschraubung 927/09

Conus-Kabelverschraubung mit Pg-Anschlussgewinde nach DIN 40430, mit Sechskant-Zwischenstutzen, mit Klemmring und Dichtring, halogenfrei. Nenngröße : Pg 09 für Kabel-Ø : 4,5 - 7 mm Anschlussgewindelänge : 6 mm Schlüsselweite 1 : 15 mm Schlüsselweite 2 : 17 mm Einsatztemperaturbereich : -30° bis 100°C Schutzart : IP54 mit Anschlussgewinde-Dichtring 987/.
Weitere Informationen:
Gewindeart:
PG
Gewindenennmaß metrisch/PG:
9
Gewindesteigung:
1,41 mm
Gewindelänge:
6 mm
Schlüsselweite:
17 mm
Sechskant Eckmaß:
19 mm
Geeignet für Kabeldurchmesser:
4,5..7 mm
Werkstoff:
Metall
Werkstoffgüte:
Messing
Oberflächenschutz:
vernickelt
Hinweis zur Abbildung:
Produktbild
Angebote (3)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
14 Tage
unbekannt
100
€ 5,90*
ab € 2,8147*
€ 3,5247*
Lager 3517
100
Frei Haus
ab € 3,3738*
€ 4,2038*
1
€ 5,95*
ab € 7,58397*
€ 11,11397*
Preise: Lager 3517
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 100 Stück
€ 4,2038*
€ 5,00252
pro Stück
ab 5000 Stück
€ 3,3738*
€ 4,01482
pro Stück
Bestellungen nur in Vielfachen von 100 Stück
Mindestbestellmenge: 100 Stück ( entspricht € 420,38* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 3517
Versand: Lager 3517
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,00*
ab € 130,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 3517
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 7,50*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
HKL
ab € 3,283*
Ähnlich
HKL
ab € 3,6566*
Ähnlich
HKL
4011126011470
ab € 11,2629*
Ähnlich
HKL
ab € 6,3228*
Ähnlich
HKL
ab € 9,9818*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.