Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Verkehrs-Signallampe 36x67 Ba20d 40V 40W 40991


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Artikelbild
Artikelbild
Artikelbild
Artikel-Nr.:
     3517A-46852078
Hersteller:
     Scharnberger + Hasenbein
Herst.-Nr.:
     40991
EAN/GTIN:
     4034451409910
Suchbegriffe:
BA20d
Leuchtmittel BA20d
Sockel BA20d
Signallampe

Verkehrs-Signallampe 36x67 Ba20d 40V 40W 40991

Verkehrs-Signallampe für Lichtzeichenanlagen im Straßenverkehr, kompakter Wendelkörper, korrosionsfester, vernickelter Messing-Sockel. Reduzierte Wartungskosten gegenüber 230V Standard-Lampen, hoher nahezu gleichbleibender Lichtstrom, hohe Wendelstabilität. Einsatzgebiete: stationäre und mobile Lichtzeichenanlagen im Straßenverkehr. Energieeffizienzklasse: nicht kennzeichnungspflichtig
Weitere Informationen:
Geeignet für Verkehrsampeln:
ja
Geeignet für Wechselverkehrszeichen:
ja
Geeignet für Schienenverkehr:
nein
Geeignet für Verkehrshinweistafel-Signalierung:
ja
Anzahl der Wendeln:
1
Lampenleistung:
40 W
Lampenspannung:
40 V
Sockel:
BA20d
Halogen:
nein
Hinweis zur Abbildung:
Produktbild
Angebote (6)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 3517
€ 5,00*
ab € 8,41*
€ 12,28*
€ 5,95*
ab € 8,42*
€ 12,29*
€ 3,90*
ab € 9,52*
€ 13,93*
22 Tage
nicht lagernd
€ 4,95*
ab € 9,54*
€ 13,96*
11 Tage
nicht lagernd
€ 7,90*
ab € 10,74*
€ 15,74*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 3517
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 12,28*
€ 14,61
pro Stück
ab 2 Stück
€ 12,26*
€ 14,59
pro Stück
ab 5 Stück
€ 11,49*
€ 13,67
pro Stück
ab 10 Stück
€ 11,05*
€ 13,15
pro Stück
ab 20 Stück
€ 10,36*
€ 12,33
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 8,41*
€ 10,01
pro Stück
Lagerstand: Lager 3517
Versand: Lager 3517
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,00*
ab € 130,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 3517
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 7,50*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.