Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Steuergerät+Sensor LC-BEG #84506030100


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Steuergerät+Sensor LC-BEG #84506030100
Steuergerät+Sensor LC-BEG #84506030100
Artikel-Nr.:
     3517A-46960915
Hersteller:
     Regiolux
Herst.-Nr.:
     84506030100
EAN/GTIN:
     4020863450015
Suchbegriffe:
Lichtmanagement
Lichtmanagementsysteme
Präsenzmelder
präsenzmelder 360 grad

Steuergerät+Sensor LC-BEG #84506030100

Sensor Licht/Präsenz/HCL für Deckeneinbau. Präsenzmelder für Deckeneinbau mit integriertem DALI-Controller für HCL, Ansteuerung von bis zu 50 DALI-DT8-Leuchten in max. 3 Funktionsgruppen, integrierte Echtzeituhr, voreingestellte und frei einstellbare HCL-Verlaufskurven, manuelle Bedienung über 3 konventionelle Taster möglich, Erweiterungen über Zubehör möglich, integriertes Schaltrelais, Parametrierung über BLE-IR-Adapter und Smartphone oder Tablet (Android, iOS), Erfassungsbereich kreisförmig 360°, Reichweite: max.
Weitere Informationen:
Ausführung:
Lichtsteuersystem-Set
Art der Steuerung:
DALI
Schutzart (IP):
IP20
Art der Spannungsversorgung:
AC
Mit Montageplatte:
nein
Bedienung über Bluetooth:
nein
Unterstützt Protokoll für ZigBee:
nein
Kompatibel mit Apple HomeKit:
nein
Kompatibel mit Google Assistant:
nein
Hinweis zur Abbildung:
Produktbild
Weitere Suchbegriffe: präsenzmelder, präsenzmelder ip20
Angebote (2)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 3517
Frei Haus
ab € 308,23*
€ 368,90*
22 Tage
nicht lagernd
€ 5,90*
ab € 307,81*
€ 369,49*
Preise: Lager 3517
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 368,90*
€ 438,99
pro Stück
ab 2 Stück
€ 367,06*
€ 436,80
pro Stück
ab 5 Stück
€ 350,62*
€ 417,24
pro Stück
ab 10 Stück
€ 343,10*
€ 408,29
pro Stück
ab 500 Stück
€ 308,23*
€ 366,79
pro Stück
Lagerstand: Lager 3517
Versand: Lager 3517
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,46*
ab € 150,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 3517
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 7,50*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.