Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

HV-Einbauleuchte GU10 36144080


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Maßzeichnung
Maßzeichnung
Artikel-Nr.:
     3517A-47171668
Hersteller:
     Brumberg Leuchten
Herst.-Nr.:
     36144080
EAN/GTIN:
     4251433928065
Suchbegriffe:
Deckeneinbaulampe
Deckeneinbauleuchte
Deckeneinbauleuchten
Deckeneinbaustrahler

HV-Einbauleuchte GU10 36144080

Einbaustrahler, GU10, schwarz, quadratisch. Ausgeführt in kompakter Bauform für werkzeuglose Schnellmontage zum Deckeneinbau. Inkl. Bügel mit GU10-Fassung zur normgerechten Zugentlastung. Ausführung: GU10, Montageart: Einbaumontage, Montageort: Deckenmontage, Material: Aluminium, Schutzart raumseitig: nach DIN EN 60529: IP20, Schutzklasse: (EN 61140) II, Spannung: 230V AC 50Hz, Leistung: 50 W, Anzahl der Leuchtmittel / Fassungen: 1 Stück, Verstellbarkeit: schwenkbar, ohne Betriebsgerät, Art der Dimmung: sonstige.
Weitere Informationen:
Energieeffizienzklasse der Lichtquelle nach EU-Richtlinie 2019/2015:
nicht erforderlich
Geeignet für Anbaumontage:
nein
Geeignet für Einbaumontage:
ja
Geeignet für Wandmontage:
nein
Geeignet für Pendelaufhängung:
nein
Geeignet für Deckenmontage:
ja
Geeignet für Traversenmontage:
nein
Geeignet für Podest-/Bodenmontage:
nein
Geeignet für Stromschienenmontage:
nein
Hinweis zur Abbildung:
Produktbild
Angebote (7)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
€ 8,50*
ab € 22,98*
€ 22,98*
Lager 3517
€ 5,00*
ab € 19,75*
€ 27,60*
21 Tage
nicht lagernd
€ 4,95*
ab € 20,00*
€ 27,73*
€ 8,50*
ab € 20,67*
€ 28,66*
13 Tage
nicht lagernd
€ 7,90*
ab € 20,81*
€ 28,96*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 3517
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 27,60*
€ 32,84
pro Stück
ab 2 Stück
€ 27,26*
€ 32,44
pro Stück
ab 5 Stück
€ 25,47*
€ 30,31
pro Stück
ab 10 Stück
€ 24,44*
€ 29,08
pro Stück
ab 20 Stück
€ 23,61*
€ 28,10
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 19,75*
€ 23,50
pro Stück
Lagerstand: Lager 3517
Versand: Lager 3517
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,00*
ab € 130,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 3517
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 7,50*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Brumberg Leuchten
0063.07
ab € 9,39*
Ähnlich
Brumberg Leuchten
36143070
ab € 18,03*
Ähnlich
Brumberg Leuchten
43004020
ab € 57,83*
Ähnlich
Brumberg Leuchten
43003640
ab € 59,97*
Ähnlich
Brumberg Leuchten
43003070
ab € 56,34*
Ähnlich
Brumberg Leuchten
36143630
ab € 21,26*
Ähnlich
Brumberg Leuchten
36143080
ab € 18,75*
Ähnlich
Brumberg Leuchten
36143020
ab € 19,38*
Ähnlich
Brumberg Leuchten
38143083
ab € 57,64*
Ähnlich
Brumberg Leuchten
38144083
ab € 58,65*
Ähnlich
Brumberg Leuchten
38144253
ab € 58,65*
Ähnlich
Brumberg Leuchten
38144073
ab € 58,55*
Ähnlich
Brumberg Leuchten
38144633
ab € 61,57*
Ähnlich
Brumberg Leuchten
40143173
ab € 64,42*
Ähnlich
Brumberg Leuchten
39143253
ab € 59,63*
Weitere Artikel anzeigen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.