Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

LWL-Kabel A-DQ(ZN)B2Y 4x12G OM4 BB 5000N 1024893


Menge:  Meter  
Produktinformationen
DRAKA UCFibre O ST D DA PE 5.0kN 48 MM54 LWL Außenkabel Multimode 4x12 G50 OM4
DRAKA UCFibre O ST D DA PE 5.0kN 48 MM54 LWL Außenkabel Multimode 4x12 G50 OM4
Artikel-Nr.:
     3517A-47756353
Hersteller:
     Draka
Herst.-Nr.:
     60019693
EAN/GTIN:
     4065624016574
Suchbegriffe:
A-DQ(ZN)
Erdkabel
LWL Außenkabel
Glasfaser-Kabel Meterware

LWL-Kabel A-DQ(ZN)B2Y 4x12G OM4 BB 5000N 1024893

LWL-Installationskabel UCFibre O ST D DA PE 5.0kN 48 OM4B Artikel-Nr. 60019693 DIN VDE Bezeichnung: A-DQ(ZN)B2Y LV 48G50 OM4 5kN LWL-Kabel als verseilte Bündelader mit Gel gefüllte Bündelader-Ausführung für die strukturierte Verkabelung mit 48 biegeunempfindlichen Bendbright-Fasern Multimode OM4. Das Kabel ist UV-beständig, metallfrei, längswasserdicht und nagetiergeschützt mit einer Zugfestigkeit von 5.
Angebote (2)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Einzelpreis
^
21 Tage
nicht lagernd
1000
€ 4,95*
€ 7,4222*
Lager 3517
2000
Frei Haus
€ 7,42643*
Preise: Lager 3517
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 2000 Meter
€ 7,42643*
€ 8,83745
pro Meter
Bestellungen nur in Vielfachen von 2.000 Meter
Mindestbestellmenge: 2000 Meter ( entspricht € 14.852,86* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 3517
Versand: Lager 3517
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,00*
ab € 130,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 3517
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 7,50*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.