Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 
 >  > Artikel

LED-Panel ohne Treiber 4000K 318x318mm SFIO318318-20-840OW


Menge:  Stück  
Produktinformationen
LED-Panel ohne Treiber 4000K 318x318mm SFIO318318-20-840OW
LED-Panel ohne Treiber 4000K 318x318mm SFIO318318-20-840OW
Maßzeichnung
Artikel-Nr.:
     3517A-48050138
Hersteller:
     abalight
Herst.-Nr.:
     13316
EAN/GTIN:
     4250611833160
Suchbegriffe:
Deckeneinlegeleuchte
Einbauleuchte für Systemdecken
Einlegeleuchte für Systemdecken
LED Panel

LED-Panel ohne Treiber 4000K 318x318mm SFIO318318-20-840OW

LED Panel für den flächenbündigen Deckeneinbau, einteiliger Rahmen aus Aluminiumdruckguss, Farbe weiß, RAL 9003, gegen Aufpreis IP 54 möglich, mit opaler Abdeckung geeignet für den Einsatz in Unternehmen der Lebensmittel und Getränkeindustrie, verschiedene Lichtfarben, LED Treiber auch einstellbar und dimmbar separat erhältlich, SNAP-IN Befestigungssatz für GK-Decken separat erhältlich.
Weitere Informationen:
Energieeffizienzklasse der Lichtquelle nach EU-Richtlinie 2019/2015:
nicht erforderlich
Geeignet für Wandmontage:
ja
Geeignet für Pendelaufhängung:
nein
Geeignet für Deckenmontage:
ja
Geeignet für Einbaumontage:
ja
Geeignet für Anbaumontage:
ja
Geeignet für Lichtbandkonfiguration:
nein
Bildschirmarbeitsplatztauglich nach EN 12464-1:
nein
Leuchtmittel:
LED nicht austauschbar
Hinweis zur Abbildung:
Produktbild
Weitere Suchbegriffe: led panel
Angebote (5)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 3517
€ 5,00*
ab € 77,82*
€ 98,95*
20 Tage
nicht lagernd
€ 5,90*
ab € 77,91*
€ 99,04*
Frei Haus
ab € 81,01*
€ 102,68*
€ 5,95*
ab € 85,89*
€ 108,83*
10 Tage
nicht lagernd
€ 7,90*
ab € 95,96*
€ 120,59*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 3517
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 98,95*
€ 117,75
pro Stück
ab 2 Stück
€ 97,64*
€ 116,19
pro Stück
ab 5 Stück
€ 93,62*
€ 111,41
pro Stück
ab 10 Stück
€ 89,68*
€ 106,72
pro Stück
ab 500 Stück
€ 77,82*
€ 92,61
pro Stück
Lagerstand: Lager 3517
Versand: Lager 3517
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,00*
ab € 130,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 3517
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 7,50*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
abalight
13907
ab € 10,96*
Zubehör
abalight
19085
ab € 14,00*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.