Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Patch Kabel Cat. 6 RJ45, overm., 0,3m 09474747102


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Patch Kabel Cat. 6 RJ45, overm., 0,3m 09474747102
Patch Kabel Cat. 6 RJ45, overm., 0,3m 09474747102
Artikel-Nr.:
     3517A-49098341
Hersteller:
     Harting
Herst.-Nr.:
     09474747102
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Cat6
Kat6
Patch-Kabel
Patchkabel

Patch Kabel Cat. 6 RJ45, overm., 0,3m 09474747102

Cat.6 Patchkabel zum Verbinden von Netzwerkkomponenten.
Weitere Informationen:
Kategorie:
6
Länge:
0,3 m
Steckverbindertyp Anschluss 1:
RJ45 8(8)
Steckverbindertyp Anschluss 2:
RJ45 8(8)
Kabelkonstruktion:
4x2
AWG-Querschnitt:
27
Pinbelegung:
1:1
Hinweis zur Abbildung:
Produktbild (ähnlich)
Angebote (10)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 3517
10
€ 5,00*
ab € 6,621*
€ 8,481*
10
Frei Haus
ab € 6,821*
€ 8,731*
13 Tage
nicht lagernd
10
€ 7,90*
ab € 7,27429*
€ 9,27429*
12 Tage
unbekannt
1
€ 6,99*
ab € 6,5308*
€ 9,3776*
29 Tage
nicht lagernd
10
€ 5,90*
ab € 7,92*
€ 10,04*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 3517
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 10 Stück
€ 8,481*
€ 10,09239
pro Stück
ab 20 Stück
€ 8,101*
€ 9,64019
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 6,621*
€ 7,87899
pro Stück
Bestellungen nur in Vielfachen von 10 Stück
Mindestbestellmenge: 10 Stück ( entspricht € 84,81* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 3517
Versand: Lager 3517
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,00*
ab € 130,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 3517
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 7,50*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.