Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

SIMATIC CFC Software Update Service Down. 6ES7658-1EX00-2YV8


Menge:  Stück  
Produktinformationen

Artikel-Nr.:
     3517A-50052956
Hersteller:
     Siemens
Herst.-Nr.:
     6ES76581EX002YV8
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Abdeckrahmen
Rahmen
SIMATIC CFC
abdeckrahmen

SIMATIC CFC Software Update Service Down. 6ES7658-1EX00-2YV8

SIMATIC CFC Software Update Service Download im Rahmen dieses Vertrages erhalten Sie ein Jahr lang alle aktuellen Software-Versionen. Der Vertrag verlängert sich automatisch um 1 Jahr, wenn nicht 3 Monate vor Ablauf gekündigt wird. Liefer- und Leistungszeitraum: 1 Jahr ab Rechnungsdatum Voraussetzung für Abschluss: aktuelle Version der Software ******************************* E-Mail Adresse für die Aus- lieferung zwingend erforderlich
Weitere Informationen:
Ausführung:
sonstige
Ausführung des Displays:
sonstige
Mit Editor für Programmiersprache AWL (Anweisungsliste):
ja
Mit Editor für Programmiersprache KOP (Kontaktplan):
nein
Mit Editor für Programmiersprache FUP (Funktionsplan):
ja
Mit Editor für Programmiersprache ST (Strukturierter Text):
nein
Mit Editor für Programmiersprache AS (Ablaufsprache):
nein
Mit Editor für herstellerspezifische Programmiersprache:
ja
Mit Backup-Speicher (steckbar an Handgerät):
nein
Hinweis zur Abbildung:
Abb. ähnlich (ähnlich)
Angebote (2)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 3517
Frei Haus
ab € 388,98*
€ 461,79*
Frei Haus
ab € 391,29*
€ 466,18*
Preise: Lager 3517
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 461,79*
€ 549,53
pro Stück
ab 2 Stück
€ 459,47*
€ 546,77
pro Stück
ab 5 Stück
€ 430,34*
€ 512,10
pro Stück
ab 10 Stück
€ 409,32*
€ 487,09
pro Stück
ab 500 Stück
€ 388,98*
€ 462,89
pro Stück
Lagerstand: Lager 3517
Versand: Lager 3517
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,00*
ab € 130,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 3517
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 7,50*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.