Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Verdrahtungskanal ohne Bodenstanz BA6 601500O gr


Menge:  Packung  
Produktinformationen
Verdrahtungskanal ohne Bodenstanz BA6 601500O gr
Verdrahtungskanal ohne Bodenstanz BA6 601500O gr
Artikel-Nr.:
     3517A-50756739
Hersteller:
     Tehalit
Herst.-Nr.:
     BA66015007030O
EAN/GTIN:
     4012740108164
Suchbegriffe:
Installationskanal
Kabelkanal
Leitungsführungskanal
Wand und Deckenkanal

Verdrahtungskanal ohne Bodenstanz BA6 601500O gr

Verdrahtungskanal ohne Bodenstanzung aus PVC BA6 60x150mm steingrau
Weitere Informationen:
Werkstoff:
Polyvinylchlorid (PVC)
Höhe:
65 mm
Breite:
159 mm
Länge:
2000 mm
Durchmesser:
0 mm
Schlitzabstand:
6 mm
Schlitzbreite:
4 mm
Ausführung der Seitenwand:
geschlitzt
Halogenfrei:
nein
Hinweis zur Abbildung:
Produktbild (ähnlich)
Angebote (5)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
1
€ 5,95*
ab € 33,346*
€ 44,556*
29 Tage
nicht lagernd
8
€ 5,90*
ab € 35,28*
€ 44,60*
Lager 3517
1
€ 5,00*
ab € 34,09*
€ 45,46*
18 Tage
nicht lagernd
1
€ 69,00*
ab € 33,87*
€ 45,49*
1
€ 3,90*
ab € 34,91*
€ 46,78*
Menge:  Packung  
Preise: Lager 3517
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Packung
€ 45,46*
€ 54,0974
pro Packung
ab 2 Packungen
€ 44,76*
€ 53,2644
pro Packung
ab 5 Packungen
€ 42,90*
€ 51,051
pro Packung
ab 10 Packungen
€ 41,39*
€ 49,2541
pro Packung
ab 20 Packungen
€ 40,47*
€ 48,1593
pro Packung
ab 3000 Packungen
€ 34,09*
€ 40,5671
pro Packung
1 Packung enthält 2 Meter (ab € 17,045* pro Meter)
Lagerstand: Lager 3517
Versand: Lager 3517
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,00*
ab € 130,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 3517
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 7,50*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Hager
B600803
ab € 0,92609*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.