Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

1Leiter/1PinDoppelstockkl. N/L,grau 2020-2202


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Artikelbild
Artikelbild
Artikelbild
Artikel-Nr.:
     3517A-50852380
Hersteller:
     WAGO Kontakttechnik
Herst.-Nr.:
     2020-2202
EAN/GTIN:
     4050821049463
Suchbegriffe:
Doppelstockklemme
Durchgangsklemme
Reihenklemmen
reihenklemme wago

1Leiter/1PinDoppelstockkl. N/L,grau 2020-2202

1-Leiter/1-Pin-Doppelstock-Basisklemme
Durchgangs-/Durchgangsklemme
N/L
ohne Beschriftungsträger
für Tragschiene 35 x 15 und 35 x 7,5
Push-in CAGE CLAMP®
1,00 mm²
grau
Weitere Informationen:
Anschließbarer Leiterquerschnitt feindrähtig ohne Aderendhülse:
0,14..1,5 mm²
Anschließbarer Leiterquerschnitt feindrähtig mit Aderendhülse:
0,5..0,75 mm²
Anschließbarer Leiterquerschnitt eindrähtig:
0,5..1,5 mm²
Anschließbarer Leiterquerschnitt mehrdrähtig:
0,14..1 mm²
Bemessungsstrom In:
13,5 A
Bemessungsspannung:
500 V
Ausführung elektrischer Anschluss 1:
Federzuganschluss
Ausführung elektrischer Anschluss 2:
Steckanschluss
Anzahl der Etagen:
2
Hinweis zur Abbildung:
Produktbild (ähnlich)
Weitere Suchbegriffe: reihenklemmen
Angebote (8)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
12 Tage
nicht lagernd
50
€ 7,90*
ab € 1,00097*
€ 1,31097*
Lager 3517
50
€ 5,00*
ab € 1,0746*
€ 1,3946*
50
Frei Haus
ab € 1,1066*
€ 1,4366*
15 Tage
unbekannt
50
€ 5,90*
ab € 1,1711*
€ 1,5211*
22 Tage
nicht lagernd
50
€ 4,45*
ab € 1,1776*
€ 1,5276*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 3517
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 50 Stück
€ 1,3946*
€ 1,65957
pro Stück
ab 100 Stück
€ 1,3346*
€ 1,58817
pro Stück
ab 200 Stück
€ 1,2646*
€ 1,50487
pro Stück
ab 20000 Stück
€ 1,0746*
€ 1,27877
pro Stück
Bestellungen nur in Vielfachen von 50 Stück
Mindestbestellmenge: 50 Stück ( entspricht € 69,73* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 3517
Versand: Lager 3517
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,00*
ab € 130,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 3517
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 7,50*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
WAGO Kontakttechnik
2000-115
ab € 0,2074*
Zubehör
WAGO Kontakttechnik
2000-402
ab € 0,19*
Zubehör
WAGO Kontakttechnik
2000-403
ab € 0,3008*
Zubehör
WAGO Kontakttechnik
2000-404
ab € 0,4644*
Zubehör
WAGO Kontakttechnik
2000-434
ab € 0,444*
Zubehör
WAGO Kontakttechnik
2009-110
ab € 93,06*
Zubehör
WAGO Kontakttechnik
2020-102
ab € 1,05298*
Zubehör
WAGO Kontakttechnik
2020-102/132-000
ab € 1,36174*
Zubehör
WAGO Kontakttechnik
2020-102/142-000
ab € 1,59115*
Zubehör
WAGO Kontakttechnik
2020-103
ab € 1,47378*
Zubehör
WAGO Kontakttechnik
2020-103/000-036
ab € 1,52179*
Zubehör
WAGO Kontakttechnik
2020-105/000-036
ab € 2,39338*
Zubehör
WAGO Kontakttechnik
2020-105/000-037
ab € 2,38271*
Zubehör
WAGO Kontakttechnik
2020-105/000-038
ab € 2,43606*
Zubehör
WAGO Kontakttechnik
2020-107/124-000
ab € 3,39569*
Weitere Artikel anzeigen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.