Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Wandsteckdose 32A 4P 400V 6h IP67 AA139406


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Wandsteckdose 32A 4P 400V 6h IP67 AA139406
Wandsteckdose 32A 4P 400V 6h IP67 AA139406
Artikel-Nr.:
     3517A-51159532
Hersteller:
     Walther-Werke
Herst.-Nr.:
     AA139406
EAN/GTIN:
     4015609262359
Suchbegriffe:
CEE Wanddose
CEE Anbaudose
CEE-Flanschsteckdose
CEE-Steckdose

Wandsteckdose 32A 4P 400V 6h IP67 AA139406

WALTHER Wandsteckdose 32A 4P 400V 6h IP67
aus PA6-Material
mit Schalter
ohne Verriegelung
Ausschalter = 3-polig
Weitere Informationen:
IEC-Stromstärke:
32 A
UL/CSA-Stromstärke (wenn UL-Ausführung gewünscht):
30 A
Polzahl:
4
Spannung nach EN 60309-2:
400 V (50+60 Hz) rot
Uhrzeit-Stellung:
6 h
Kennfarbe:
rot
Schutzart (IP):
IP67
Schalter:
mit Ein-/Ausschalter ohne Verriegelung
Ausführung des Schalters:
Sonderschalter
Hinweis zur Abbildung:
Produktbild
Angebote (5)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 3517
Frei Haus
ab € 289,17*
€ 342,50*
18 Tage
unbekannt
€ 6,99*
ab € 280,17*
€ 343,09*
Frei Haus
ab € 292,12*
€ 345,92*
22 Tage
nicht lagernd
€ 5,90*
ab € 305,93*
€ 361,89*
€ 5,95*
ab € 381,29*
€ 449,07*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 3517
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 342,50*
€ 407,58
pro Stück
ab 2 Stück
€ 340,74*
€ 405,48
pro Stück
ab 5 Stück
€ 327,55*
€ 389,78
pro Stück
ab 10 Stück
€ 317,20*
€ 377,47
pro Stück
ab 500 Stück
€ 289,17*
€ 344,11
pro Stück
Lagerstand: Lager 3517
Versand: Lager 3517
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,46*
ab € 150,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 3517
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 7,50*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.