Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

CEE NEO Kupplung One-Touch 32A 5P 6h FW330506CC


Menge:  Stück  
Produktinformationen
CEE NEO Kupplung One-Touch 32A 5P 6h FW330506CC
CEE NEO Kupplung One-Touch 32A 5P 6h FW330506CC
Artikel-Nr.:
     3517A-51168786
Hersteller:
     Walther-Werke
Herst.-Nr.:
     FW330506CC
EAN/GTIN:
     4015609284887
Suchbegriffe:
CEE Kupplungsdose
CEE-Kupplung
CEE-Stecker
cee-stecker 32a 6h

CEE NEO Kupplung One-Touch 32A 5P 6h FW330506CC

WALTHER CEE NEO Kupplung One-Touch
mit Käfigzugfeder-Technik
32A 5P 6h IP54 200/346V - 240/415V~
mit Farbringcodierung "
rot"

Gehäuse aus PA6-Material
mit hoch wärmebeständigem Kontaktträger aus PA66-Material
und automatisch aktivierender Zugentlastung
Weitere Informationen:
IEC-Stromstärke:
32 A
Polzahl:
5
Spannung nach EN 60309-2:
400 V (50+60 Hz) rot
Uhrzeit-Stellung:
6 h
Kennfarbe:
rot
Schutzart (IP):
IP54
Anschlusstechnik:
schraublose Klemme
Steckrichtung:
gerade
Kabeleinführung:
Knickschutztülle
Hinweis zur Abbildung:
Produktbild
Weitere Suchbegriffe: cee stecker, cee-stecker 32a
Angebote (8)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
1 Tag
10
10
€ 5,90*
ab € 8,94*
€ 11,39*
Lager 3517
1
€ 5,46*
ab € 8,80*
€ 12,46*
15 Tage
unbekannt
1
€ 6,99*
ab € 8,60*
€ 12,47*
1
€ 4,00*
ab € 8,93*
€ 12,65*
21 Tage
nicht lagernd
10
€ 4,95*
ab € 10,44*
€ 13,22*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 3517
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 12,46*
€ 14,83
pro Stück
ab 2 Stück
€ 12,22*
€ 14,54
pro Stück
ab 5 Stück
€ 11,67*
€ 13,89
pro Stück
ab 10 Stück
€ 11,23*
€ 13,36
pro Stück
ab 20 Stück
€ 10,76*
€ 12,80
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 8,80*
€ 10,47
pro Stück
Lagerstand: Lager 3517
Versand: Lager 3517
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,46*
ab € 150,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 3517
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 7,50*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.