Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

CEE NEO Kupplung Classic 32A 5P 12h FW331512SK


Menge:  Stück  
Produktinformationen
CEE NEO Kupplung Classic 32A 5P 12h FW331512SK
Artikel-Nr.:
     3517A-51168794
Hersteller:
     Walther-Werke
Herst.-Nr.:
     FW331512SK
EAN/GTIN:
     4015609297665
Suchbegriffe:
CEE Kupplungsdose
CEE-Kupplung
cee kupplungsdose

CEE NEO Kupplung Classic 32A 5P 12h FW331512SK

WALTHER CEE NEO Kupplung Classic
mit Schraubtechnik
32A 5P 12h IP54 bis 1000V~
mit Farbringcodierung "
grau"

Gehäuse aus PA6-Material
mit hoch wärmebeständigem Kontaktträger aus PA66-Material
und externer Verschraubung mit Zugentlastung
Weitere Informationen:
IEC-Stromstärke:
32 A
Polzahl:
5
Spannung nach EN 60309-2:
sonstige
Uhrzeit-Stellung:
12 h
Kennfarbe:
grau
Schutzart (IP):
IP54
Anschlusstechnik:
Schraubklemme
Steckrichtung:
gerade
Kabeleinführung:
Verschraubung
Hinweis zur Abbildung:
Produktbild
Angebote (4)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
21 Tage
nicht lagernd
10
€ 5,90*
ab € 48,69*
€ 57,75*
Lager 3517
1
€ 5,00*
ab € 46,45*
€ 60,95*
20 Tage
unbekannt
1
€ 6,99*
ab € 45,70*
€ 61,06*
1
Frei Haus
ab € 47,55*
€ 62,58*
Preise: Lager 3517
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 60,95*
€ 72,53
pro Stück
ab 2 Stück
€ 59,80*
€ 71,16
pro Stück
ab 5 Stück
€ 56,96*
€ 67,78
pro Stück
ab 10 Stück
€ 54,88*
€ 65,31
pro Stück
ab 20 Stück
€ 53,39*
€ 63,53
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 46,45*
€ 55,28
pro Stück
Lagerstand: Lager 3517
Versand: Lager 3517
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,00*
ab € 130,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 3517
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 7,50*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.