| |
|
| Artikel-Nr.: 3517A-52761127 Herst.-Nr.: 3036968 EAN/GTIN: 0662488369682 |
| |
|
| | |
| Optoelektronischer Sensor Q25AW3RQ3 Optoelektronischer Sensor, Einweglichtschranke (Empfänger), max. Reichweite 20000 mm, Stecker, M12 x 1, 4-polig, Schutzart IP67/IP69K, Umgebungstemperatur: -40 +70° C, Wahlweise hell/dunkelschaltend oder hellschaltend mit Alarmfunktion Weitere Informationen: | | Bemessungsschaltabstand: | 20000 mm | Max. Schaltabstand: | 20000 mm | Einstellverfahren: | sonstige | Ausführung des elektrischen Anschlusses: | Steckverbinder M12 | Ausführung des Schaltausgangs: | Relaiskontakt | Ausführung der Schaltfunktion: | sonstige | Gehäusebauform: | Quader | Breite des Sensors: | 25 mm | Durchmesser des Sensors: | 18 mm | Hinweis zur Abbildung: | Produktbild |
|
| | |
| | | |
| | | |
| | | Angebote (4) | | |
| | Lagerstand | | | Versand | | | | | | | | | | | | | | Lager 3517 | | | | | | € 5,00* | ab € 101,61* | € 127,77* | | | | | | 18 Tage | | | | | € 7,90* | ab € 101,01* | € 127,89* | | | | | 15 Tage | | | | | € 6,99* | ab € 102,25* | € 131,33* | | | | | | | | | | Frei Haus | ab € 105,92* | € 133,09* | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 3517 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 3517 | | Versand: Lager 3517 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 5,00* | | ab € 130,00* | Frei Haus |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 3517 | | | Zeitraum: | innerhalb von 14 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | 20% des Warenwertes, mindestens aber € 7,50* | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|