Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

LED-Stehleuchte 840, weiß Tago S CDP #8157158


Menge:  Stück  
Produktinformationen
LED-Stehleuchte 840, weiß Tago S CDP #8157158
LED-Stehleuchte 840, weiß Tago S CDP #8157158
Produktbild
Artikel-Nr.:
     3517A-52869679
Hersteller:
     TRILUX
Herst.-Nr.:
     8157158
EAN/GTIN:
     4018242671335
Suchbegriffe:
Arbeitsplatzstandleuchte
Büro Standlampe
Büro Standleuchte
Büro Stehleuchte

LED-Stehleuchte 840, weiß Tago S CDP #8157158

LED-Standleuchte mit direkt und indirekter Lichtstromverteilung, dimmbar. Mit integriertem Passiv-Infrarot-Präsenzmelder und Tageslichtsensor. Eine eingeschaltete Leuchte reduziert die Lichtleistung um 70%, wenn innerhalb eines Zeitraums von 30 Minuten keine Bewegung erfasst wurde. Nach weiteren 30 Minuten ohne Bewegungserkennung wird die Leuchte ausgeschaltet.
Weitere Informationen:
Energieeffizienzklasse der Lichtquelle nach EU-Richtlinie 2019/2015:
nicht erforderlich
Leuchtmittel:
LED austauschbar
Mit Leuchtmittel:
ja
Geeignet für Leuchtmittelanzahl:
1
Fassung:
sonstige
Anzahl der Leuchtenköpfe:
1
Leuchtenköpfe beweglich:
nein
Mit separater Leseleuchte:
nein
Direkt-/Indirektanteile separat regelbar:
ja
Hinweis zur Abbildung:
Produktbild
Angebote (5)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
19 Tage
nicht lagernd
€ 5,90*
ab € 699,14*
€ 784,58*
22 Tage
nicht lagernd
€ 4,95*
ab € 701,52*
€ 790,84*
Lager 3517
Frei Haus
ab € 746,68*
€ 835,83*
23 Tage
nicht lagernd
€ 7,90*
ab € 755,89*
€ 842,23*
Frei Haus
ab € 750,47*
€ 844,12*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 3517
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 835,83*
€ 994,64
pro Stück
ab 2 Stück
€ 834,26*
€ 992,77
pro Stück
ab 5 Stück
€ 794,96*
€ 946,00
pro Stück
ab 10 Stück
€ 768,66*
€ 914,71
pro Stück
ab 500 Stück
€ 746,68*
€ 888,55
pro Stück
Lagerstand: Lager 3517
Versand: Lager 3517
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,00*
ab € 130,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 3517
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 7,50*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
TRILUX
8157258
ab € 717,91*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.