Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Inkremental-Encoder DBS60E-TBZZ00S30


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Inkremental-Encoder DBS60E-TBZZ00S30
Artikel-Nr.:
     3517A-53679939
Hersteller:
     Sick
Herst.-Nr.:
     1078426
EAN/GTIN:
     4047084378911
Suchbegriffe:
Drehgeber inkremental
Inkrementalgeber
drehgeber inkremental hohlwelle
drehgeber inkremental

Inkremental-Encoder DBS60E-TBZZ00S30

Inkremental-Encoder, DBS60, DBS60E-TBZZ00S30, Mechanische Ausführung: Durchsteckhohlwelle Klemmung vorne 8 mm, Kommunikationsschnittstelle: 10 V ... 27 V, HTL, Push pull, Anschlussart: Leitung, 8-adrig, mit USB-Anschluss, universal, 6 m, A-codiert, Kundenspezifische PIN-Belegung, Impulse pro Umdrehung: 1.024, Flanschart / Drehmomentstütze: Drehmomentstütze 2-seitig, Langloch, Lochkreis 63 mm - 83 mm, Besonderheit: Kundenspezifische Leiterplatten mit 16 Nullimpuls Positionen, Leitung, 8-adrig, universal, 6 m mit USB-Anschluss, A-Code, kundenspezifische Pinbelegung
Weitere Informationen:
Standard für Schnittstellen:
sonstige
Durchmesser der Welle:
8 mm
Programmierbar:
nein
Werkstoff des Gehäuses:
Aluminium
Schutzart (IP):
IP65
Hinweis zur Abbildung:
Produktbild (ähnlich)
Weitere Suchbegriffe: inkrementalgeber ttl
Angebote (4)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
22 Tage
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 397,50*
€ 462,84*
Frei Haus
ab € 388,43*
€ 468,65*
Lager 3517
Frei Haus
ab € 426,64*
€ 494,71*
Frei Haus
ab € 431,61*
€ 499,35*
Preise: Lager 3517
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 494,71*
€ 588,70
pro Stück
ab 2 Stück
€ 488,21*
€ 580,97
pro Stück
ab 5 Stück
€ 454,54*
€ 540,90
pro Stück
ab 10 Stück
€ 445,11*
€ 529,68
pro Stück
ab 500 Stück
€ 426,64*
€ 507,70
pro Stück
Lagerstand: Lager 3517
Versand: Lager 3517
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,00*
ab € 130,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 3517
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 7,50*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.