Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Verschraubung WP-GR HF IP66 M12 BK


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Verschraubung WP-GR HF IP66 M12 BK
Verschraubung WP-GR HF IP66 M12 BK
Artikel-Nr.:
     3517A-55052609
Hersteller:
     Phoenix Contact
Herst.-Nr.:
     3240952
EAN/GTIN:
     4046356710596
Suchbegriffe:
Kabelverschraubung
Wellrohrverschraubung
Wellschlauchverschraubung
kabelverschraubung m12

Verschraubung WP-GR HF IP66 M12 BK

Verschraubung, Material: PA 6, Schutzart: IP66, Farbe: schwarz, Brennbarkeitsklasse nach UL 94: V2
Weitere Informationen:
Mit Außengewinde:
nein
Werkstoff des Gehäuses:
sonstige
Werkstoffgüte:
sonstige
Einsatztemperatur:
-40..120 °C
Mit Zugentlastung:
nein
EMV-Zugentlastung:
nein
Hinweis zur Abbildung:
Produktbild (ähnlich)
Angebote (10)
Lagerstand
Mind.-Menge
Einheit
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
14 Tage
unbekannt
20
pro Stück
€ 6,99*
ab € 0,0571*
€ 0,0943*
16 Tage
nicht lagernd
20
pro Stück
€ 4,45*
ab € 5,13*
€ 7,40*
Lager 3517
20
pro Stück
Frei Haus
ab € 5,3365*
€ 7,7065*
20
pro Stück
€ 5,95*
ab € 5,42*
€ 7,81*
20
pro Stück
Frei Haus
ab € 5,571*
€ 8,041*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 3517
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 20 Stück
€ 7,7065*
€ 9,17074
pro Stück
ab 50 Stück
€ 6,0765*
€ 7,23104
pro Stück
ab 100 Stück
€ 5,9565*
€ 7,08824
pro Stück
ab 500 Stück
€ 5,7365*
€ 6,82644
pro Stück
ab 1000 Stück
€ 5,5965*
€ 6,65984
pro Stück
ab 2500000 Stück
€ 5,3365*
€ 6,35044
pro Stück
Bestellungen nur in Vielfachen von 20 Stück
Mindestbestellmenge: 20 Stück ( entspricht € 154,13* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 3517
Versand: Lager 3517
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,00*
ab € 130,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 3517
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 7,50*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Phoenix Contact
1411213
ab € 0,122*
Zubehör
Phoenix Contact
3240680
ab € 75,97*
Zubehör
Phoenix Contact
3240838
ab € 57,56*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.