Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Kunststoff-Spiralschlauch schwer, flexibel, gr FFKSS-SW 29 (VE10m)


Menge:  Packung  
Produktinformationen
Artikelbild
Artikelbild
Artikelbild
Artikel-Nr.:
     3517A-55056902
Hersteller:
     Fränkische Rohrwerke
Herst.-Nr.:
     28120029
EAN/GTIN:
     4013960223217
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Kabelschlauch
Kabelschutzschlauch
PVC-Schlauch
Polyvinylchlorid Schlauch

Kunststoff-Spiralschlauch schwer, flexibel, gr FFKSS-SW 29 (VE10m)

FFKSS-SW Kunststoff-Spiralschlauch aus PVC-P mit Federstahldraht Kunststoffummantelt. Anwendungen findet er im Maschinen- und Anlagenbau.
Weitere Informationen:
Nenndurchmesser:
29 mm
Nenngröße in Zoll:
sonstige
Außendurchmesser:
36 mm
Innendurchmesser:
30 mm
Werkstoff:
Polyvinylchlorid (PVC)
Werkstoff der Wendel:
kunststoffummantelter Federstahl
Ummantelungswerkstoff:
ohne Ummantelung
Einsatztemperatur:
-25..60 °C
Schutzart (IP):
IP54
Hinweis zur Abbildung:
Produktbild
Angebote (7)
Lagerstand
Einheit
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
22 Tage
nicht lagernd
pro Stück
€ 5,90*
ab € 141,81*
€ 168,36*
19 Tage
unbekannt
pro Rolle
€ 5,90*
ab € 142,33*
€ 169,38*
Lager 3517
pro Packung
Frei Haus
ab € 156,72*
€ 184,22*
8 Tage
unbekannt
pro Rolle
€ 5,50*
ab € 159,33*
€ 187,44*
12 Tage
nicht lagernd
pro Paket
€ 7,90*
ab € 162,16*
€ 191,57*
Menge:  Packung  
Preise: Lager 3517
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Packung
€ 184,22*
€ 219,22
pro Packung
ab 2 Packungen
€ 183,72*
€ 218,63
pro Packung
ab 5 Packungen
€ 176,07*
€ 209,52
pro Packung
ab 10 Packungen
€ 171,69*
€ 204,31
pro Packung
ab 500 Packungen
€ 156,72*
€ 186,50
pro Packung
1 Packung enthält 10 Meter (ab € 15,672* pro Meter)
Lagerstand: Lager 3517
Versand: Lager 3517
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,00*
ab € 130,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 3517
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 7,50*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Fränkische Rohrwerke
28162029
ab € 13,9676*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.