Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

LIYCY-OB 2x 1,5 Ri.100 Elektronikltg gesch.


Menge:  Meter  
Produktinformationen
LIYCY-OB 2x 1,5 Ri.100 Elektronikltg gesch.
LIYCY-OB 2x 1,5 Ri.100 Elektronikltg gesch.
Artikel-Nr.:
     3517A-55690827
Hersteller:
     k.A.
Herst.-Nr.:
     LIYCY-OB 2x 1,5 Ri.100
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Alarmkabel
Datenkabel
Datenleitung
Datenübertragungskabel

LIYCY-OB 2x 1,5 Ri.100 Elektronikltg gesch.

Als Datenkabel in der Steuer- und Regeltechnik, im Werkzeug- und Maschinenbau, in Rechenanlagen, sowie als Signalleitung in der Elektronik. Durch die hohe Abschirmdichte wird eine störfreie Übertragung von Signalen bzw. Impulsen sichergestellt. Max. Betriebstemperatur 80 °C.
Weitere Informationen:
Leiter-Oberfläche:
blank
Leiternennquerschnitt:
1,5 mm²
Leiter-Klasse:
Kl.5 = feindrähtig
Ader-Zahl:
2
Verseilelement:
nein
Werkstoff der Aderisolation:
Polyvinylchlorid (PVC)
Ader-Kennzeichnung:
Farbe
Schirm über Verseilelement:
ohne
Schirm über Verseilung:
Geflecht
Kabel längswasserdicht:
nein
Hinweis zur Abbildung:
Produktbild (ähnlich)
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 1,0854*
  
Preis gilt ab 50.000 Meter
Bestellungen nur in Vielfachen von 100 Meter
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 100 Meter
€ 1,1654*
€ 1,38683
pro Meter
ab 200 Meter
€ 1,1554*
€ 1,37493
pro Meter
ab 500 Meter
€ 1,1454*
€ 1,36303
pro Meter
ab 1000 Meter
€ 1,1254*
€ 1,33923
pro Meter
ab 50000 Meter
€ 1,0854*
€ 1,29163
pro Meter
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.