| |
|
| Artikel-Nr.: 3517A-55958243 Herst.-Nr.: T/SFE70R.6 EAN/GTIN: 4011126063400 |
| |
|
| | |
| Endstück cws Sockelleistenkanal T/SFE70R.6 Endstück rechts. für Sockelleistenkanalsystem : T/SDK70 Abmessungen (ca. Maße) H x T : 72 x 27 mm Werkstoff : ASA (Acrylsäureester-Styrol-Acrylnitril-Pfropfcopolymer) Farbton : cremeweiß RAL : 9001 (ähnlich) Weitere Informationen: | | Höhe: | 72 mm | Tiefe: | 27 mm | Ausführung: | rechts | Dichtlippe Oberteil: | ohne | Werkstoff: | Kunststoff | Halogenfrei: | nein | Farbe: | weiß | RAL-Nummer: | 9001 | Dekor: | ohne | Mit Teppichleiste: | ja | Hinweis zur Abbildung: | Produktbild |
|
| | |
| | | |
| | | Angebote (3) | | |
| | Lagerstand | | | Versand | | | | | | | | | | | | | | Lager 3517 | | | | | | € 5,00* | ab € 3,13* | € 4,82* | | | | | | 20 Tage | | | | | € 5,90* | ab € 3,1428* | € 4,8428* | | | | | | | | | | € 3,90* | ab € 3,54* | € 5,44* | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 3517 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 3517 | | Versand: Lager 3517 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 5,00* | | ab € 130,00* | Frei Haus |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 3517 | | | Zeitraum: | innerhalb von 14 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | 20% des Warenwertes, mindestens aber € 7,50* | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|