Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Sechskantsicherungsmuttern Edelstahl A2 3382/000/53 6


Menge:  Packung  
Produktinformationen
Sechskantsicherungsmuttern Edelstahl A2 3382/000/53 6
Sechskantsicherungsmuttern Edelstahl A2 3382/000/53 6
Artikel-Nr.:
     3517A-58351135
Hersteller:
     Dresselhaus
Herst.-Nr.:
     3382/000/53 6
EAN/GTIN:
     4001796082733
Suchbegriffe:
DIN 985
DIN 985 FG
DIN EN ISO 10511
ISO 10511

Sechskantsicherungsmuttern Edelstahl A2 3382/000/53 6

Sechskantsicherungsmutter mit Kunststoffring V2A DIN EN ISO 10511(ehem.DIN 985)blank LnL- 25 Stück
Weitere Informationen:
Mit Nylonring:
ja
Werkstoff:
rostfreier Stahl
Gewindemaß (metrisch):
6
Gewindesteigung:
1 mm
Höhe:
5 mm
Hinweis zur Abbildung:
Produktbild
Angebote (2)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 3517
€ 5,00*
ab € 5,56*
€ 7,90*
€ 3,90*
ab € 6,30*
€ 8,96*
Preise: Lager 3517
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Packung
€ 7,90*
€ 9,401
pro Packung
ab 2 Packungen
€ 7,83*
€ 9,3177
pro Packung
ab 5 Packungen
€ 7,55*
€ 8,9845
pro Packung
ab 10 Packungen
€ 7,28*
€ 8,6632
pro Packung
ab 20 Packungen
€ 6,97*
€ 8,2943
pro Packung
ab 3000 Packungen
€ 5,56*
€ 6,6164
pro Packung
1 Packung enthält 25 Stück (ab € 0,2224* pro Stück)
Lagerstand: Lager 3517
Versand: Lager 3517
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,00*
ab € 130,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 3517
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 7,50*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.