Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

LED-Strahler 4000K DALI 721812.004.1.76


Menge:  Stück  
Produktinformationen
RZB Strahler LED 721812.004.1.76 84W-4000K 305x240x294,24o DALI 8650lm
RZB Strahler LED 721812.004.1.76 84W-4000K 305x240x294,24o DALI 8650lm
Artikel-Nr.:
     3517A-58787520
Hersteller:
     RZB Leuchten
Herst.-Nr.:
     721812.004.1.76
EAN/GTIN:
     4051859118282
Suchbegriffe:
Bühnenscheinwerfer
Scheinwerfer Discolicht
LED Strahler
LED-Fluter

LED-Strahler 4000K DALI 721812.004.1.76

Hocheffizienter LED-Strahler für Außenanwendungen. Gehäuse aus korrosionsbeständigem Aluminium-Druckguss, seewasserbeständig pulverbeschichtet. Thermisch entkoppeltes Geräteabteil mit eingebautem Betriebsgerät. Serienmäßig mit Membranventil zur Kondenswasservermeidung. Rotationssymmetrischer Reflektor aus reflexverstärktem MIRO-SILVER®. Abdeckung Einscheiben-Sicherheitsglas (ESG) klar.
Weitere Informationen:
Energieeffizienzklasse der Lichtquelle nach EU-Richtlinie 2019/2015:
nicht erforderlich
Geeignet für Anbaumontage:
ja
Geeignet für Einbaumontage:
nein
Geeignet für Wandmontage:
ja
Geeignet für Pendelaufhängung:
nein
Geeignet für Deckenmontage:
nein
Geeignet für Traversenmontage:
nein
Geeignet für Podest-/Bodenmontage:
ja
Geeignet für Stromschienenmontage:
nein
Hinweis zur Abbildung:
Produktbild
Weitere Suchbegriffe: LED-Flutlicht, bühnenscheinwerfer
Angebote (6)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
21 Tage
nicht lagernd
€ 4,95*
ab € 485,47*
€ 545,47*
Lager 3517
Frei Haus
ab € 489,98*
€ 551,71*
Frei Haus
ab € 494,25*
€ 557,03*
7 Tage
unbekannt
€ 5,50*
ab € 501,47*
€ 564,78*
26 Tage
unbekannt
€ 5,90*
ab € 542,27*
€ 604,83*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 3517
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 551,71*
€ 656,53
pro Stück
ab 2 Stück
€ 548,17*
€ 652,32
pro Stück
ab 5 Stück
€ 532,49*
€ 633,66
pro Stück
ab 10 Stück
€ 520,12*
€ 618,94
pro Stück
ab 500 Stück
€ 489,98*
€ 583,08
pro Stück
Lagerstand: Lager 3517
Versand: Lager 3517
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,00*
ab € 130,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 3517
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 7,50*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
RZB Leuchten
982164.003
ab € 91,42*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.