Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Zylinderstift m.Innengew. Form D gehärtet 1695/000/01 5x20


Menge:  Packung  
Produktinformationen
Zylinderstift m.Innengew. Form D gehärtet 1695/000/01 5x20
Artikel-Nr.:
     3517A-58861292
Hersteller:
     Dresselhaus
Herst.-Nr.:
     1695/000/01 5x20
EAN/GTIN:
     4001796312380
Suchbegriffe:
DIN 7979
Zylinderstift DIN 7979
Passstifte
Zylinderstifte ohne DIN

Zylinderstift m.Innengew. Form D gehärtet 1695/000/01 5x20

Zylinderstifte m. Innengewinde Form D gehärtet Toleranzfeld m6 HP 100 Stück
Weitere Informationen:
Werkstoff:
Stahl
Oberflächenschutz:
unbehandelt
Durchmesser:
5 mm
Länge:
20 mm
Hinweis zur Abbildung:
Produktbild
Weitere Suchbegriffe: din 7979 form d, din 7979
Angebote (2)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 3517
€ 5,00*
ab € 55,45*
€ 71,31*
Frei Haus
ab € 57,15*
€ 73,44*
Preise: Lager 3517
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Packung
€ 71,31*
€ 84,8589
pro Packung
ab 2 Packungen
€ 69,99*
€ 83,2881
pro Packung
ab 5 Packungen
€ 66,91*
€ 79,6229
pro Packung
ab 10 Packungen
€ 65,20*
€ 77,588
pro Packung
ab 500 Packungen
€ 55,45*
€ 65,9855
pro Packung
1 Packung enthält 100 Stück (ab € 0,5545* pro Stück)
Lagerstand: Lager 3517
Versand: Lager 3517
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,00*
ab € 130,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 3517
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 7,50*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.