Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

USB2.0 HighSpeed-Kabel 5,0m sw A-B K5255SW.5


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
USB2.0 HighSpeed-Kabel 5,0m sw A-B K5255SW.5
USB2.0 HighSpeed-Kabel 5,0m sw A-B K5255SW.5
Artikel-Nr.:
     3517A-59080143
Hersteller:
     EFB-Elektronik
Herst.-Nr.:
     K5255SW.5
EAN/GTIN:
     4049759055448
Suchbegriffe:
USB Anschlusskabel
USB Kabel
USB Druckerkabel
USB Kabel A Stecker auf B Stecker

USB2.0 HighSpeed-Kabel 5,0m sw A-B K5255SW.5

Farbe schwarz, umpritzt, geschirmt, Aufbau entspricht der USB2.0 Spezifikation
Weitere Informationen:
Steckverbindertyp Anschluss 1:
USB-A
Ausführung Anschluss 1:
Stecker
Anzahl der Pole Anschluss 1:
4
Steckverbindertyp Anschluss 2:
USB-B
Ausführung Anschluss 2:
Stecker
Anzahl der Pole Anschluss 2:
4
Länge:
5 m
Hinweis zur Abbildung:
Produktbild (ähnlich)
Angebote (14)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
€ 4,90*
ab € 1,78*
€ 2,64*
€ 6,78*
ab € 1,79*
€ 2,66*
5 Tage
775
€ 9,90*
ab € 1,79*
€ 2,66*
€ 6,90*
ab € 1,94*
€ 2,88*
Lager 3517
€ 5,00*
ab € 2,04*
€ 3,02*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 3517
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 3,02*
€ 3,59
pro Stück
ab 10 Stück
€ 2,81*
€ 3,34
pro Stück
ab 20 Stück
€ 2,67*
€ 3,18
pro Stück
ab 50 Stück
€ 2,53*
€ 3,01
pro Stück
ab 100 Stück
€ 2,42*
€ 2,88
pro Stück
ab 15000 Stück
€ 2,04*
€ 2,43
pro Stück
Lagerstand: Lager 3517
Versand: Lager 3517
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,00*
ab € 130,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 3517
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 7,50*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
EFB-Elektronik
K5255.1
ab € 0,66*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.