| |
|
| Artikel-Nr.: 3517A-60150362 Herst.-Nr.: 2CPX041823R9999 EAN/GTIN: 4011617418238 |
| |
|
| | |
| Kabelabfangschiene-Modul Bausatz MBF283 Innenausbau Modul, CombiLine, Bausatz unmontiert, für Kabelabfangschienen, Rasteinheit 1 RE = 150 mm, Feldbreite 2 = 500 mm, 24 Platzeinheiten, nutzbare Tiefe von 87 mm bis 142 mm, Abdeckungen aus Kunststoff, 90 Grad Druck-Drehverschluss, RAL 7035, Ausführung der Abdeckung: geschlossen, einsetzbar ab einer Schranktiefe von 200 mm, EDF oder WR Montagegerüst muss separat bestellt werden Weitere Informationen: | | Mit Montageplatte: | nein | Mit Tragschiene: | ja | Mit Abdeckung: | ja | Einbautiefe: | 200 mm | Höhe: | 150 mm | Breite: | 500 mm | Tiefe: | 200 mm | Hinweis zur Abbildung: | Produktbild |
|
| | |
| | | |
| | | Angebote (9) | | |
| | Lagerstand | | | Versand | | | | | | | | | | | | | | | | € 5,95* | ab € 38,92* | € 50,32* | | | | | 12 Tage | | | | | € 7,90* | ab € 39,17* | € 50,83* | | | | Lager 3517 | | | | | | € 5,00* | ab € 40,13* | € 51,70* | | | | | | 23 Tage | | | | | € 4,95* | ab € 40,53* | € 52,53* | | | | | | | | | | Frei Haus | ab € 41,35* | € 53,22* | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 3517 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 3517 | | Versand: Lager 3517 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 5,00* | | ab € 130,00* | Frei Haus |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 3517 | | | Zeitraum: | innerhalb von 14 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | 20% des Warenwertes, mindestens aber € 7,50* | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|