Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Verbindungssteg isoliert 16qmm 2-fach KWJ16A2


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Verbindungssteg isoliert 16qmm 2-fach KWJ16A2
Verbindungssteg isoliert 16qmm 2-fach KWJ16A2
Artikel-Nr.:
     3517A-60152875
Hersteller:
     Hager
Herst.-Nr.:
     KWJ16A2
EAN/GTIN:
     3250613932275
Suchbegriffe:
Industrierelais
Klemmen Querverbinder
Steckbrücke
hager steckbrücke

Verbindungssteg isoliert 16qmm 2-fach KWJ16A2

Isolierter Querverbinder 16mm², 2-fach, Schraubtechnik
Weitere Informationen:
Ausführung:
Querverbinder
Anzahl der gebrückten Klemmen:
2
Explosionsgeprüfte Ausführung "Ex e":
nein
Bemessungsspannung:
230 V
Isoliert:
nein
Mit Berührungsschutz:
nein
Montageart:
schraubbar
Farbe:
gelb
Hinweis zur Abbildung:
Produktbild
Weitere Suchbegriffe: industrierelais
Angebote (9)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
23 Tage
nicht lagernd
10
€ 4,95*
ab € 2,24*
€ 3,13*
36 Tage
nicht lagernd
1
€ 7,90*
ab € 2,19*
€ 3,33*
23 Tage
unbekannt
10
€ 6,99*
ab € 2,39*
€ 3,33*
Lager 3517
1
€ 5,46*
ab € 2,28*
€ 3,45*
22 Tage
nicht lagernd
1
€ 5,90*
ab € 2,29*
€ 3,46*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 3517
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 3,45*
€ 4,11
pro Stück
ab 5 Stück
€ 3,23*
€ 3,84
pro Stück
ab 10 Stück
€ 3,18*
€ 3,78
pro Stück
ab 20 Stück
€ 2,99*
€ 3,56
pro Stück
ab 50 Stück
€ 2,77*
€ 3,30
pro Stück
ab 7500 Stück
€ 2,28*
€ 2,71
pro Stück
Lagerstand: Lager 3517
Versand: Lager 3517
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,46*
ab € 150,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 3517
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 7,50*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.