Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Lasttrenngehäuse 2xNH 00C,3p 125A FP 4212


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Lasttrenngehäuse 2xNH 00C,3p 125A FP 4212
Lasttrenngehäuse 2xNH 00C,3p 125A FP 4212
Maßzeichnung
Artikel-Nr.:
     3517A-60157681
Hersteller:
     Hensel
Herst.-Nr.:
     68000230
EAN/GTIN:
     4012591105480
Suchbegriffe:
Lasttrenner
Lasttrennschalter
NH-Sicherungsgehäuse
Sicherungsgehäuse

Lasttrenngehäuse 2xNH 00C,3p 125A FP 4212

Gehäuse mit Tür für den Bau von Installationsverteilern bis 250 A für die Bedienung durch Laien nach IEC 61439-3. Offene Gehäusewände für die Kombination oder als Einzelgehäuse mit Verschlussplatten. Aus hochwertigem Polycarbonat, schutzisoliert. Schnelle Gehäuseverbindung durch Steckverbinder und integrierte Dichtungen. Große Wanddurchführungen für die elektrische Verbindung der Gehäuse untereinander.
Weitere Informationen:
Polzahl:
3
Bemessungsbetriebsstrom Ie:
125 A
Max. Bemessungsbetriebsspannung Ue bei AC:
800 V
Bemessungsisolationsspannung Ui:
690 V
Baugröße der Sicherungseinsätze:
NH000
Mit Sicherungsüberwachung:
nein
Gehäusebreite:
270 mm
Gehäusetiefe:
163 mm
Gehäusehöhe:
360 mm
Hinweis zur Abbildung:
Produktbild
Angebote (9)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
24 Tage
nicht lagernd
€ 5,90*
ab € 233,62*
€ 273,09*
23 Tage
nicht lagernd
€ 4,95*
ab € 233,41*
€ 273,12*
Lager 3517
Frei Haus
ab € 235,16*
€ 273,12*
12 Tage
nicht lagernd
€ 7,90*
ab € 236,17*
€ 274,25*
Frei Haus
ab € 237,77*
€ 275,72*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 3517
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 273,12*
€ 325,01
pro Stück
ab 2 Stück
€ 271,37*
€ 322,93
pro Stück
ab 5 Stück
€ 262,76*
€ 312,68
pro Stück
ab 10 Stück
€ 257,71*
€ 306,67
pro Stück
ab 500 Stück
€ 235,16*
€ 279,84
pro Stück
Lagerstand: Lager 3517
Versand: Lager 3517
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,00*
ab € 130,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 3517
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 7,50*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Hensel
4012591104711
ab € 2,20*
Zubehör
Hensel
FP VP 18
ab € 1,31*
Zubehör
Hensel
FP VS 20
ab € 7,83*
Zubehör
Hensel
FP FG 282
ab € 47,92*
Zubehör
Hensel
FP VP 27
ab € 1,87*
Zubehör
Hensel
FP AL 40
ab € 6,78*
Zubehör
Hensel
FP PL 2
ab € 2,52*
Zubehör
Hensel
FP PL 3
ab € 2,73*
Zubehör
Hensel
4012591104940
ab € 13,04*
Zubehör
Hensel
FP DB 27
ab € 13,34*
Zubehör
Hensel
FP FM 240
ab € 12,77*
Zubehör
Hensel
FP TW 36
ab € 2,61*
Zubehör
Hensel
FP GV 10
ab € 3,60*
Zubehör
Hensel
2000352
ab € 21,16*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.