Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

CEE NEO-Leitung 10m, H07BQ-F 5G1,5 39100501100177


Menge:  Stück  
Produktinformationen
CEE NEO-Leitung 10m, H07BQ-F 5G1,5 39100501100177
Artikel-Nr.:
     3517A-61165285
Hersteller:
     Walther-Werke
Herst.-Nr.:
     39100501100177
EAN/GTIN:
     4015609130573
Suchbegriffe:
CEE Adapterleitung
CEE-Stecker
CEE-Verlängerungsleitung
Gummi-Verlängerungsleitung

CEE NEO-Leitung 10m, H07BQ-F 5G1,5 39100501100177

WALTHER CEE NEO-Leitung
mit PH-Stecker und Kupplung 16A 5P 400V 6h IP54
und 10m H07BQ-F 5G1,5
Weitere Informationen:
Anschluss 1:
CEE-Stecker (IEC 60309)
Kabeleinführung Anschluss 1:
gerade
Anschluss 2:
CEE-Kupplung (IEC 60309)
Kabeleinführung Anschluss 2:
gerade
Steckverbindersystem systemgebunden:
ja
Ader-Zahl:
5
Leiternennquerschnitt:
1,5 mm²
Länge:
10 m
Mantelmaterial:
Gummi
Hinweis zur Abbildung:
Produktbild
Angebote (5)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 3517
€ 5,00*
ab € 69,44*
€ 88,73*
12 Tage
unbekannt
€ 6,99*
ab € 68,51*
€ 88,84*
24 Tage
nicht lagernd
€ 5,90*
ab € 70,05*
€ 89,48*
Frei Haus
ab € 71,55*
€ 91,34*
€ 5,95*
ab € 73,46*
€ 93,75*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 3517
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 88,73*
€ 105,59
pro Stück
ab 2 Stück
€ 87,96*
€ 104,67
pro Stück
ab 5 Stück
€ 83,41*
€ 99,26
pro Stück
ab 10 Stück
€ 80,18*
€ 95,41
pro Stück
ab 500 Stück
€ 69,44*
€ 82,63
pro Stück
Lagerstand: Lager 3517
Versand: Lager 3517
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,00*
ab € 130,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 3517
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 7,50*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.