Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Kabelbinder PA 6.6 7,6x375 sw UV TY400-120X-100


Menge:  Paket  
Produktinformationen:
ABB TY-FAST-PACK-100 Kabelbinder Polyamid Schwarz
ABB TY-FAST-PACK-100 Kabelbinder Polyamid Schwarz
Artikel-Nr.:
     3517A-62355166
Hersteller:
     ABB
Herst.-Nr.:
     7TCG054360R0308
EAN/GTIN:
     5414363075349
Suchbegriffe:
Kabelbahn
Kabelrinne
Kabelrinnen
Kabelbinder

Kabelbinder PA 6.6 7,6x375 sw UV TY400-120X-100

Die Standard-Version des Ty-Fast Vollkunststoff-Kabelbinders wird aus halogen- und silikonfreiem Polyamid 6.6 hergestellt. Hochmoderne Roboter- und Rohmaterialhandhabung gewährleisten Produkt- und Materialquailtät während des gesamten Herstellungsprozesses. Die integrierte Kabelbindernase kombiniert einen niedrigen Einführwiderstand mit einer hohen Verriegelungskraft.
Weitere Informationen:
Breite des Bandes:
7,6 mm
Bandlänge:
374 mm
Banddicke:
1,9 mm
Min. Haltekraft:
540 N
Ausführung:
innenverzahnt
Bandverschluss:
Kunststoffzunge/-nase
Werkstoff:
Kunststoff
Werkstoffgüte:
Polyamid (PA)
Oberflächenschutz:
unbehandelt
Hinweis zur Abbildung:
Produktbild
Angebote (14)
Lagerstand
Einheit
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
25 Tage
nicht lagernd
pro Paket
€ 7,90*
ab € 10,637*
€ 14,717*
16 Tage
unbekannt
pro Paket
€ 6,99*
ab € 10,54*
€ 14,95*
Lager 3517
pro Paket
€ 5,46*
ab € 10,90*
€ 15,08*
5 Tage
63
pro Paket
€ 6,95*
ab € 10,70*
€ 15,10*
pro Paket
€ 3,90*
ab € 12,47*
€ 17,12*
Menge:  Paket  
Preise: Lager 3517
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Paket
€ 15,08*
€ 17,9452
pro Paket
ab 2 Pakete
€ 14,99*
€ 17,8381
pro Paket
ab 5 Pakete
€ 14,29*
€ 17,0051
pro Paket
ab 10 Pakete
€ 13,91*
€ 16,5529
pro Paket
ab 20 Pakete
€ 13,11*
€ 15,6009
pro Paket
ab 3000 Pakete
€ 10,90*
€ 12,971
pro Paket
1 Paket enthält 100 Stück (ab € 0,109* pro Stück)
Lagerstand: Lager 3517
Versand: Lager 3517
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,46*
ab € 150,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 3517
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 7,50*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.